絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(175)
- ダイヘン(2,051)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,263)
- TRUSCO(498)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](495)
- SUZUKID(スズキッド)(438)
- マイト工業株式会社(422)
- 阪口製作所(420)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
- ニッぺ(日本ペイント)(336)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(315)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(281)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 信越化学工業(237)
- セメダイン(228)
- 千代田精機(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ふた付きポリジョッキ 5L
古河薬品工業(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル
古河薬品工業(51件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。付属品液だれ防止キャップノズル長(mm)530材質ポリエチレンメモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル専用ホルダー
古河薬品工業(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。質量(g)10材質/仕上低発泡剤+PP危険物の類別非危険物
コガブライン(EGタイプ)
古河薬品工業(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)7日以内出荷グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度1.8CP~4.0CPトラスコ品番361-4778タイプ濃縮タイプ液色緑寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途工場凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-01希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コガブライン(PGタイプ)
古河薬品工業(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(18kg)当日出荷グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度3.0CP~6.6CPトラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途床凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応