絞り込み
ブランド
- スペロ機械工業
- モノタロウ(180)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(361)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- TAMIYA(タミヤ)(312)
- TRUSCO(514)
- アサヒペン(292)
- エスケー化研(315)
- エスコ(1,267)
- スリーボンド(348)
- セメダイン(240)
- ダイヘン(2,056)
- トーキン(245)
- ニッぺ(日本ペイント)(393)
- パナソニックコネクト(1,856)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- マイト工業株式会社(417)
- ヤマト産業(244)
- 信越化学工業(250)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る

焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KG
スペロ機械工業¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。質量(kg)1.5危険物の類別非危険物