カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス(2)
      • 溶接用品(47)
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き ブロードウォッチ溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付きブロードウォッチ
1,598税込1,758
1個
欠品中
アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤー 現代総合金属フラックス入りワイヤー現代総合金属(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(15kg)
当日出荷
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(2.5kg)
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
8,998税込9,898
1箱(2.5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)ほか
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(12.5kg)
当日出荷から翌々日出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー エコウエルディング溶接ワイヤーエコウエルディング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(5kg)
当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
7,998税込8,798
1箱(10kg)
当日出荷から10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
チャックユニット ムラタ溶研チャックユニットムラタ溶研
6,998税込7,698
1個
当日出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研精密チャック MT-10D・DX用ムラタ溶研
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)
当日出荷から7日以内出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1.EX日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)
当日出荷
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤーJKW(JFE溶接棒)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)
当日出荷から8日以内出荷
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属高電流用溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷
ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,998税込10,998
1巻(12.5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ソリッドワイヤYM-28日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
5,798税込6,378
1箱
4日以内出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
電極ガイド ムラタ溶研電極ガイドムラタ溶研
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック ムラタ溶研コレットチャックムラタ溶研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
4,998税込5,498
1箱(5kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属ライムチタニア系溶接棒現代総合金属
9,698税込10,668
1箱(5kg×4個)
翌々日出荷
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
ウエルチェックC 日本ウェルディングロッドウエルチェックC日本ウェルディングロッド
8,998税込9,898
1缶(4L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類現像液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
6,998税込7,698
1箱(2.5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
6,298税込6,928
1箱(2.5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
7,498税込8,248
1箱(2.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
ウエルチェックB 日本ウェルディングロッドウエルチェックB日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1缶(4L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3312 YGW18電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300ワイヤー種類ソリッド
コレット 1.6mmWP-27.27AAC.430300用 PWT社コレット 1.6mmWP-27.27AAC.430300用PWT社
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
コレット 1.0mmWP-27.27AAC.430300用 PWT社コレット 1.0mmWP-27.27AAC.430300用PWT社
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
コレット 2.4mmWP-27.27AAC.430300用 PWT社コレット 2.4mmWP-27.27AAC.430300用PWT社
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
MT-10M用安全アクリルカバー ムラタ溶研MT-10M用安全アクリルカバームラタ溶研
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
MT-10M用の安全アクリルカバーです。
大口径 ガスレンズインシュレーター WP-22.23用 PWT社大口径 ガスレンズインシュレーター WP-22.23用PWT社
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
コレット 4.0mmWP-27.27AAC.430300用 PWT社コレット 4.0mmWP-27.27AAC.430300用PWT社
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷