モノタロウブランド新商品のご案内 モノタロウTシャツ  2025 夏季季節商品特集 空調工事用品セール 空調ウェア特集 LED照明器具への切り替えはお早めに 施工管理アプリ KANNA 自動水栓特集 清掃用品特集 グラインダー研磨 現場の困った スッキリ解決  「フルハーネス等の基礎講座」好評連載中! オーダーメイドステンレス作業台 「ねじの基礎講座」好評連載中! 「空調設備の基礎講座」好評連載中! 「建築設備配管工事の基礎講座」好評連載中! 「遠心ポンプの実践講座 」好評連載中! 「遠心ポンプの基礎講座」好評連載中! 定期注文サービス バリアフリー特集 太陽光発電用品特集 ノートPCバッテリーリサイクルサービス
カテゴリ移動のお知らせ

空調・電設資材/電気材料の人気ランキング

空調・電設資材/電気材料の人気ブランド

Panasonic(パナソニック) SAMTEC エスコ RS PRO 三菱電機 未来工業 ネグロス電工 ODELIC(オーデリック) WURTH ELEKTRONIK ヘラマンタイトン(タイトン)
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)


結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)