絞り込み
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,982)
- Panasonic(パナソニック)(18,077)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,156)
- RS PRO(2,438)
- SAMTEC(4,727)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,266)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,391)
- エスコ(3,347)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,459)
- ネグロス電工(2,226)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,513)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,490)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,665)
- 神保電器(1,353)
- ブランドをもっと見る
特価

PAG専用リークディテクターキット
デンゲン¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
2ローター式 真空ポンプ
デンゲン¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
アタッチメントセット
デンゲン¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。適合デンソー製以外
チューブクリーナー専用洗浄液
デンゲン¥8,798税込¥9,6781缶(1L)4日以内出荷サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし
デンゲン(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)到達圧力(Pa)6.7×10-1最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
R-12用 チャージングホース3本セット 2.2m
デンゲン¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷高圧(赤)・低圧(黄)・ガス(緑)用です。R12用 2.2mホース3本セット 赤・黄・緑 各1本。口金サイズ両端ストレートとL型虫付き共7/16-20UNF
R-12用 チャージングホース3本セット 1.6m
デンゲン¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷高圧(赤)・低圧(黄)・ガス(緑)用です。R12用 1.6mホース3本セット 赤・黄・緑 各1本。口金サイズ 両端ストレートとL型虫付き共7/16-20UNF
R-12用 チャージングホース3本セット 1.2m
デンゲン¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷高圧(赤)・低圧(黄)・ガス(緑)用です。R12用 1.2mホース3本セット 赤・黄・緑 各1本。口金サイズ 両端ストレートとL型虫付き共7/16-20UNF
HFC-134a用 チャージングホース3本セット 1.6m
デンゲン¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。高圧(赤)・低圧(黄)・ガス(緑)用です
HFC-134a・PAG用 サイトグラス付 2バルブマニホールドゲージ
デンゲン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷サイトグラス付きでガスの流れが見えます。自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です
HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 3バルブマニホールドゲージ
デンゲン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷オイルダンパーゲージ付きで針ぶれが少ないです。真空引きからガスチャージまでホースの脱着不要です
HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 2バルブマニホールドゲージ
デンゲン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷オイルダンパーゲージ付きで針ぶれが少ないです。自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です