カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(356)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(233)
- StarTech.com(197)
- アイネックス(134)
- LIAN LI(80)
- ASUS(エイスース)(79)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
- CONTEC(コンテック)(56)
- COOLER MASTER(43)
- 変換名人(43)
- TRANSCEND(トランセンド)(42)
- CPS(40)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(39)
- AMD(38)
- 長尾製作所(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- DEEPCOOL(34)
- Intel(インテル)(32)
- 親和産業(32)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: PCパーツ

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から107日以内出荷WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
三茶オーバーパス USB3.0/19ピン→USB2.0/9ピン変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB2.0ピンヘッダーが必要なシーンに便利です。USB19ピンからUSB9ピンに変換します。寸法(mm)23×27×5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
桜木トンネル USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。寸法(mm)23×33×19質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
環七若林 USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換
エアリア¥539税込¥5931個9日以内出荷本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。寸法(mm)39×35×7質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック色ブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
ネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NIC
StarTech.com¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷Intel I350-AM4チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに4口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。このPCI ExpressネットワークアダプタカードはPCIeバージョン2.1/2.0、および PCI Express x2、x4、x8、x16拡張スロットに対応。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。コントローラーチップを最適な温度に保つヒートシンクを搭載し、信頼性の高い優れた性能を実現。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築色ブラックポート数4消費電力(W)3.5対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)-10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)準拠規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0インターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×83×167動作温度0℃ to 50℃ (32°F to 122°F)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、DDM、プロミスキャスモードデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~90(結露なきこと)コネクタタイプPCI Express x2
空冷クーラー
CPS¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
ミドルタワーケース
CPS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF
AMD¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W
AMD¥289,800税込¥318,7801台33日以内出荷AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX
AMD¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF
AMD¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX
AMD¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF
AMD¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
インテル Core i7-14700K プロセッサー (33Mキャッシュ、最大5.60GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514700K
Intel(インテル)¥98,980税込¥108,8781台欠品中シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I7-14700K。クロック:3.40GHz。キャッシュ:33MB。ソケットタイプ:LGA1700仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)キャッシュメモリ(MB)33ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationプロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700K動作周波数(GHz)クロック:3.40キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MBインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4チャネル数(最大メモリー)2コア数20スレッド数28内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.6ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780
インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900K
Intel(インテル)¥239,800税込¥263,7801台33日以内出荷シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I9-14900K。クロック:3.20GHz。キャッシュ:36MB。ソケットタイプ:LGA1700仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6チャネル数(最大メモリー)2動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300コア数24スレッド数32内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780
インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)
Intel(インテル)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から33日以内出荷シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
リテンションキットAM5用
アイネックス¥489税込¥5381個4日以内出荷Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長
アイネックス¥599税込¥6591本4日以内出荷マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。色ブラックコネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
TRANSCEND(トランセンド)¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)1読取方式最大 85000/85000 IOPS読取速度(MB/s)最大 560/520動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)560 TBW
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q
TRANSCEND(トランセンド)¥34,980~税込¥38,478~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。寸法(mm)両面実装80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q
TRANSCEND(トランセンド)¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)2読取方式最大 81000/80000 IOPS読取速度(MB/s)最大 550/500動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)400 TBW
PC電源 HYDRO TI PRO 1000W
FSP¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。 また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。仕様SPEC1:ファームファクタ:ATXPFC:Active PFCSPEC2:入力電圧:100-240V入力電流:13-6A入力周波数:50-60Hz合計最大出力:1000WSPEC3:冷却ファン:135mmファンベアリング:流体軸受け(FDB)Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 SDA2-850,GEN5 (DAGGER PRO 850W ATX3.0(PCIe5.0)
FSP¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、 特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。 さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。仕様SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )
FSP¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース CH560 DIGITAL
DEEPCOOL¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5k(本体)色ブラックサイズミドルタワー対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5":22.5":2+1電源ユニットATX PS2、最長170mm
空冷CPUクーラー AN600
DEEPCOOL¥9,298税込¥10,2281台8日以内出荷高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP)ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.27消費電力3.24W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP)製品質量(g)628回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP)保証期間3年LEDWhite LEDコネクタ4-pin PWMファン(数量)1ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース IW-BL057B/300B
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-BL634W/300B2
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-CS-A5BLK-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥13,980税込¥15,3781台欠品中コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.86色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×7
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S
IN WIN(インウィン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch
CONTEC(コンテック)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
140mmPWMファン
ARCTIC¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様ノイズ(最大値):0.3Sone寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)194タイプリブ無し電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.8/123.76^3/hファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。材質ステンレス色ネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
ケースファン用ロングタイプネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。材質鉄(ニッケルメッキ)ねじ長さ(mm)ネジ部:約12ねじ規格M5×12入数6個入り適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥219,780¥199,800