46ページ目: PCパーツ

2,363件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用512GB) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用512GB)

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用512GB)。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)。
  • USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム

    USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)

    ラトックシステム
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
    適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約2.1材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    寸法(mm)120×120×15質量(g)106接続PWM 4ピン回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%最大風量(CFM)8.16~48標準ノイズ(dB)2.58~27.8最大静圧(mmH2O)0.045~1.36最大静圧(Pa)0.44~13.34定格電流(A)0.18動作電圧(V)DC12ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)RoHS指令(10物質対応)対応仕様リブ無し
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    寸法(mm)120×120×26接続PWM 4ピン動作電圧(V)DC12ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)仕様リブ無し
  • Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,990税込75,889
    1個
    5日以内出荷
    イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE。
  • Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,990税込75,889
    1個
    5日以内出荷
    イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE。
  • HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
    ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    プロ仕様のソリューション。 大企業向けNAS。 独自のNASware3.0テクノロジー。 優れたNAS互換性を備えた設計。 大規模なNASのベイ衝撃保護。 ディスクユーティリティと移行ツール。
    サイズ3.5インチインターフェースSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512
  • コネクタカバー LAN用 アイネックス

    コネクタカバー LAN用

    アイネックス
    319税込351
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
    適合RJ-45用材質ABSブラック
  • 水冷ファン固定用ネジセット 15mm厚用 アイネックス

    水冷ファン固定用ネジセット 15mm厚用

    アイネックス
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    適合15mm厚ファン用セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個ねじ寸法#6-32ねじ長さ(mm)約20ねじ山(mm)約10頭部厚(mm)2ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)0.8ブラック
  • テーパーネジ アイネックス

    テーパーネジ

    アイネックス
    259税込285
    1パック(6個)
    13日以内出荷
    ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
    シルバー
  • ネジセット ケース付 アイネックス

    ネジセット ケース付

    アイネックス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    個別に購入されるより、リーズナブルです。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
    セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
  • ワッシャーヘッドミリネジ アイネックス

    ワッシャーヘッドミリネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
    ねじ寸法M3×5mmシルバー
  • USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATEN

    USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)

    ATEN
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
  • PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN

    PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール

    ATEN
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
  • Aruba X751 Port to Power Fan Tray FIO HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba X751 Port to Power Fan Tray FIO

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    Aruba Switch用アクセサリー。
  • Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷
    Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
  • Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷
    Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    ブラック
  • ケースファン[140mm / 1500RPM]   ZM-SF140 ZALMAN

    ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140

    ZALMAN
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
    寸法(mm)140×140付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A

    THERMALTAKE
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    寸法(mm)140×140付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
  • ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE

    ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A

    THERMALTAKE
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    寸法(mm)140×140付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
  • ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A

    THERMALTAKE
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
  • PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00 THERMALTAKE

    PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00

    THERMALTAKE
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
    ブラック拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
  • PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOON

    PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック

    SHARKOON
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
    ブラック拡張スロット数7ケース形状タワー対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX寸法(mm)拡張カードスペース制限:400質量(kg)7.9高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic最長寸法(mm)電源ユニット:205
  • ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY PGA

    ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY

    PGA
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    トイ・ストーリーデザインの13.5inchまでのノートPCに対応した汎用スリーブケース
    グリーンケース形状スリム質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)339×248×3
  • PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01 FRACTAL DESIGN

    PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01

    FRACTAL DESIGN
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
    ブラック拡張スロット数7ケース形状ミドルタワー対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)全高(mm)対応CPUクーラー:169ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427質量(kg)8.61
  • マグネット式VGAサポートステイ 長尾製作所

    マグネット式VGAサポートステイ

    長尾製作所
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    マグネット式グラフィックボードサポートステイ。手作業で塗装したホワイトモデル。ガッチリ安定した設置が可能。自由度の高い取付が可能。グリップ性の高いゴムを採用。スライド式で簡単調整。対応高15~160mm
    材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×40×160質量(g)約80
  • 水冷用ラジエータースタンド NBROS JAPAN

    水冷用ラジエータースタンド

    NBROS JAPAN
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    水冷CPUクーラー/ラジエーターのための専用スタンド。環境に合わせ縦置き横置きに対応。デザインを邪魔しないシンプル設計。ラジエーターサイズは120/240/360mmに対応。120mmファン最大3台取り付け可能。CPUクーラー設置用ブラケット搭載。スタンド用吸着パッド付属。滑り止めゴム足も付属。1.6mm厚の鉄を使用。ラジエーター取付位置を3段階で調整可能
    材質表面処理黒色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×12m×140質量(g)約420セット内容組立ネジ一式、吸着パッド、ゴム足、ケーブルバンド、取扱説明書
  • マグネット式VGAサポートステイ 長尾製作所

    マグネット式VGAサポートステイ

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    グラボ支えるマグネット式のサポートステイ。マグネット式で安定&自由度の高い取付。最小7mmまで対応可能なエクストラショートタイプ。雰囲気を損なわない縁の下の力持ち。サポートゴム搭載っで微振動を抑制。白ベースのレイアウトに最適なホワイトモデル。スチール製で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと固定。強力磁石搭載で安定した設置が可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×76(最大値)質量(g)約20材質表面処理白色塗装付属品取扱説明書、サポートゴム2種
  • 120mmケースファン XINRUILIAN

    120mmケースファン

    XINRUILIAN
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
    軸受種類2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])380±10%最大風量(CFM)154最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52期待寿命(時間)約50000定格12V/1.3Aコネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし
  • 熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
    用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180動作温度範囲(℃)-30~180使用湿度(%RH)50~80組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)比重1.7 (25℃の時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com

    SATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
    用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
  • M4500用750W 電源ユニット NETGEAR

    M4500用750W 電源ユニット

    NETGEAR
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    M4500用750W電源ユニット。
    電源容量(W)750
  • SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GB(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
  • SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PCパーツ