カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

WMSグラスフィラーユニット
ニシヤマ(西山工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷水筒等に冷水を入れることができます。用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)
タイガー魔法瓶¥37,980税込¥41,7781台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ色ステンレス
ライオン 油汚れ用洗浄剤 タフナーR
ライオンハイジーン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷アルカリ性。無リン液体。使用濃度は原液~20倍。厨房内の頑固な汚れを分析し、専用商品として開発した高性能洗浄剤でグリドル、フライヤー、オーブン等こびり付いた油や汚れの洗浄にお使いください。高温でもOK!。洗浄と同時に除菌ができます。材質界面活性剤質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×292×220アズワン品番64-4283-38TKG品番9-1321-0901
浄軟水器カートリッジ
クリタック¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器カートリッジ
クリタック¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)3000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
グラスファイバーハンドル
Carlisle(カーライル)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷HACCP対応のスタンダードなハンドル。 軽量で丈夫なグラスファイバー製です。用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用幅(mm)25
クイジナートハリケーンブレンダー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J容量(L)1.75電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440消費電力(W)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
ワイドブラシ パキン
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホース取付口があり、水を流しながら洗えます。材質パキン100%全長(mm)390アズワン品番64-4057-28EBM品番6947000
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード・ハンドル)ステンレス段数3全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
3段ワゴン トレー付
フクダクラフト(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)(全体)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5
ブルームヘッド
高砂¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120
ガスマットRING!
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個(4枚)当日出荷汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。![トラスト ネイルブラシ 6787 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379367-170331-02.jpg)
トラスト ネイルブラシ 6787
TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)108先端寸法(mm)75×40毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛TKG品番9-1283-1501TKG品番(2017)6-1151-1801
コンパクト卓上シチリン
グリーンライフ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。 また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。 本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。 夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。仕様網1枚付き材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂質量(kg)約1.7外形寸法(mm)215×365×150
IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル)
パール金属¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)欠品中IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250
レーバン食器洗浄機用スプラッシュカーテン
エコラボ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷材質:塩化ビニール樹脂。オーバーラップ形状であるため、タンクヒートのロスを 防止し、室内の湿気を防ぎます。あらゆるタイプの食器洗浄機にご使用できます。材質塩化ビニール
フラットラック
キャンブロ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。有効深さ(mm)67




















![ワイヤーブラシ剣型 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126869-181015-02.jpg)













![トラスト ネイルブラシ 6787 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379367-170331-02.jpg)