カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
SUS304製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース700mm仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ
ユニテール¥769税込¥8461個4日以内出荷ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)28外形寸法(mm)全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120
スリムストレージ ファイントールストッカー
吉川国工業所(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷幅わずか14cmのスリムなキッチンストッカー。冷蔵庫のわきなど、ほんの少し開いたスペースも有効利用。 奥行およそ46cmで、たっぷり収納。取り付けカンタンなキャスター付。キャスター付だからストッカーを引き出しての掃除もラクラクOK。材質本体・引出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン・スチール幅(mm)140質量(kg)3.5高さ(mm)830奥行(mm)465段数4キャスターあり天板耐荷重(kg)約2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×465×830引出し耐荷重(kg)約5
組立式ステンレスワゴン
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
アルボース 油汚れ用強力洗浄剤 パワーザック
アルボース¥4,998税込¥5,4981個欠品中用途レンジ・グリドル・壁・タイル等の焼き付いた油汚れ落とし希釈倍率500倍液性アルカリ性使用量軽い油汚れ/100~500倍、普通の油汚れ/10~100倍、ひどい油よごれ/原液~10倍EBM品番4622610
ヴァイカン パイプクリーナー
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷W繊維が汚れを掻きだします。材質ブラシ=ポリエステル、柄=ステンレススチール色ブラシ部分は赤外寸(mm)大 Φ6×150、中 Φ6×150、小 Φ2×105耐熱温度(℃)120EBM品番8218900
LOAS-N0用 交換カートリッジ
キッツマイクロフィルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様除去項目数:1対応製品LOAS-N0本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭ろ過流量11L/分
ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
シンコー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード・ハンドル)ステンレス段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
木製キッチンワゴン キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷31cmのスリムなキッチンワゴン。 ダイニングの補助テーブルにも便利高さ73cm設計。 移動に便利なハンドル式。用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)4材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)棚板間隔(mm)210棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73組立時間約20~30分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490
ヘルシーミンサー
貝印(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼質量(g)1049本体寸法(mm)270×123×224RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
サーモン レジン ロングハンドルブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
タイジ 温蔵庫
タイジ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ スーパーハイグレード
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。仕様除去物質数:13+2対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3材質ABS樹脂タイプスパーハイグレード交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)アズワン品番65-0388-90TKG品番9-0785-0601TKG品番(2017)6-0705-0701
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手
TKG¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。仕様クリンプ13mm目形状角線径(Φmm)2.5柄長さ(mm)165
象印 業務用 IHジャー炊飯器
象印マホービン(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)炊飯容量1升TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
10PRO・小型用1mmスライサー
クイジナート¥3,188税込¥3,5071個当日出荷仕様10PRO専用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0308TKG品番(2017)6-0571-0308
クイジナートNXJ2専用 プッシャースリ ブ
クイジナート¥7,798税込¥8,5781個当日出荷型 式:DLC-NXJ2PG(大型)仕様NXJ2専用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0105TKG品番(2017)6-0571-0105