6,014件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力弁でおいしく炊ける 電子レンジ用炊飯器 富士パックス販売圧力弁でおいしく炊ける 電子レンジ用炊飯器富士パックス販売
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ   MK310MX TORAY(東レ)蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ MK310MXTORAY(東レ)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様浄水能力(総ろ過水量600L/除去率80%)/JIS規格浄水能力:遊離残留塩素、濁り(ろ過流量50%)、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン寸法(mm)99×148×77対応MKC.MXJ(1個入)/MKC.MX2J(2個入)※カセッティシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のどのカートリッジでもご使用いただけます。流量(L/min)【ろ過】1.6カートリッジ約2ヶ月(10L/日使用時)満水時質量(kg)329
食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個
8日以内出荷
パナソニック 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
食洗機用小物カゴ N-KK1 Panasonic(パナソニック)食洗機用小物カゴ N-KK1Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
お弁当小物など、軽いものを洗うときに。小物がカゴの中で動かないよう、フタの向きによって内寸高さを変えられます(約2.5cm/4.8cm)水流の噴射で飛ばされやすい軽い小物類が洗えます(※)大皿置き場に簡単にセットできます(※)※ピックやシリコンばらんなどを洗浄する場合は、伏せ置きしてください。
1J用ワークボール DLC-191 クイジナート1J用ワークボール DLC-191クイジナート
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
【対応機種】DLC-1J
CDF-100JBS用 脱臭フィルター用フタ CDF-100JFC クイジナートCDF-100JBS用 脱臭フィルター用フタ CDF-100JFCクイジナート
599税込659
1個
13日以内出荷
電気フライヤーCDF-100JBS用の脱臭フィルター用フタです。
HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄 高砂HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄高砂
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 グリップは握りやすい形状です。
HP高所用ブラシヘッド 高砂HP高所用ブラシヘッド高砂
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
高所にある配管・壁・天井など、手の届きにくい箇所の清掃に適しています。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワンサニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシLアズワン(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷
金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
ライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入 ライオンハイジーンライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入ライオンハイジーン
5,598税込6,158
1箱(8本)
5日以内出荷
エタノール、クエン酸ナトリウムの相乗効果で、優れた除菌力を発揮 食品添加物のため、食品の品質保持や調理器具・機器類の衛生管理に安心して使える 光沢のあるモノトーンのおしゃれなデザイン。お客様からみえるオープンキッチンや客席まわりなど、見映えにこだわる場所でも使える
仕様●内容量:300mL●個装寸法(mm):幅82、高さ173、奥行69※個箱入り●個装重量:0.4kgアズワン品番68-0511-54
ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入 SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入SARAYA(サラヤ)
29,980税込32,978
1ケース(4個)
7日以内出荷
固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。 油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260gアズワン品番68-0989-33
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズイースタン工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
マルチ調理器 貝印マルチ調理器貝印
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
みじん切り、泡立て、水切りができる、マルチ調理器です。(エッグセパレーター付)
材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃体/ステンレス刃物鋼、、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、容器/AS樹脂(耐熱温度70度)、満水容量/1.8L高さ(mm)260質量(g)527縦(mm)188横(mm)188
カラーキッチンミトン サンベルムカラーキッチンミトンサンベルム
499税込549
1個
4日以内出荷
タオル生地のミトン
材質綿90%・ポリエステル10%オレンジ高さ(mm)250質量(g)43縦(mm)13横(mm)170
トラスト フラットウエアバスケット TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フラットウエアバスケットTRUST(トラスト)[厨房用品]
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕切り内寸法:97×100mm有効深さ:120mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×210×180
トラスト カップコームハーフ用樹脂カバー TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト カップコームハーフ用樹脂カバーTRUST(トラスト)[厨房用品]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質:耐衝撃性ポリスチレン耐熱温度:-40~120カバーをつけたラックはそのまま保存用に積み重ねることができ、ホコリ等からグラスを守ります。
ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×32
アルミシートパン用カウンタートップラック 遠藤商事アルミシートパン用カウンタートップラック遠藤商事
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
棚板有効間口:337mm棚板:幅35棚間隔:77積載荷重:約50kg(1段約7kg)写真のトレー(シートパン小P1040参照、ホテルパン1/2×20mm、2/3×20mmP113参照)は別売となります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×388×610
TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ 遠藤商事TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ遠藤商事
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:470W材質:ステンレスモダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。出来立ての料理を温かいまま提供。
電源(V)単相100消費電力(W)470
18-8 油切バスケット シンドー18-8 油切バスケットシンドー
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質:SUS304(18-8ステンレス)そのままバットに移し替えてディスプレイなどが出来ますので、揚げ物を移動する手間が省けます。
万能ベジタブルスライサー 遠藤商事万能ベジタブルスライサー遠藤商事
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
カット面:103×103mm材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。
簡単みじん切りチョッパー 竹原製缶簡単みじん切りチョッパー竹原製缶
899税込989
1個
翌々日出荷
材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス耐熱温度:80℃引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×90
キャスター(MS・LS共通) ERECTA(エレクター)キャスター(MS・LS共通)ERECTA(エレクター)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質エラストマー(Φ100mm)、ゴム(Φ125mm)径(mm)Φ100
アイロンハンドルブラシ レッド Carlisle(カーライル)アイロンハンドルブラシ レッドCarlisle(カーライル)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。狭い場所の清掃にも便利です。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。ポリエステル製の毛は131℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ハードポリエステル毛レッドサイズ幅60×全長150mm線径(Φmm)0.45コードコード番号:AA1921耐熱温度(℃)130毛丈32mmアズワン品番68-4536-75
WILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用BluetoothケーブルWILLTEX
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブル電子レンジバッグ。リュックの外側のポケットに発熱部分が入っています。お手持ちの市販のモバイルバッテリー(Type-A)に付属のケーブルで接続してお使いください。温度は4段階で調節可能。ケーブルのボタンの他、Bluetoothでスマホと接続し操作できます。10分で100℃まで加熱することができるので、食べ物・飲み物を温めることができます。アウトドア、スポーツ観戦だけではなく、災害時などのもしもの場合には非常食を温めることができます。発熱部分は取り外すことができるので、膝にかけたり、お尻に敷いたり寒さ対策にも。使用しない時は中のポケットに収納できるのでコンパクト。バッグ自体はリュックとトートの2Wayで日用使いにもおすすめ。普段は普通のバッグとしてお使いいただけ、もしもの時は食べ物・飲み物・体を温めることができるフェーズフリー商品です。
付属品Bluetooth付コントロールマグケーブル時間温め時間:常温のおにぎり1個30分で適温に温まります。缶詰(焼き鳥)1個15分で適温に温まります保冷効果時間冷たい飲み物を入れたまま2時間半おいしく飲める状態で保つことが可能。保冷剤を入れるとより効果が持続します。本体高さ(mm)約400収納時寸法(cm)24×26使用時寸法(cm)28×19
バーキンタ ボードブラシ バーテックバーキンタ ボードブラシバーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄平面洗浄調理器具、機械の洗浄トラスコ品番568-8403材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)厚さ(mm)45グレー縦(mm)120横(mm)52耐熱温度(℃)134線径(mm)0.6
4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパーラッセルホブス(Russell Hobbs)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
52,500税込57,750
1台
8日以内出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
ポコフリット オイルガード(6面) 和平フレイズポコフリット オイルガード(6面)和平フレイズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
料理中の油ハネ・飛び散りを効果的に防ぐアイテムです。蛇腹に折りたたんだパネルを広げるだけで簡単に設置できます。壁面にこびりつく油汚れも減少し、お掃除の手間を軽減します。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、ヒンジ:ステンレス鋼高さ(mm)300質量(g)970縦(mm)5横(mm)760
EAトCO Saku ネギカッター EAトCOEAトCO Saku ネギカッターEAトCO
1,800税込1,980
1個
9日以内出荷
材質ステンレス本体寸法(mm)160×15×10対応食洗器
焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業焼き芋機(保温スペースなし)植平工業
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)材質質量(kg)約36タイプ保温スペースなしガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)入数1台
三段式焼き芋機(保温スペースあり) 植平工業三段式焼き芋機(保温スペースあり)植平工業
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
移動販売に便利な専用のキャスター付架台がセット(取り外し可能)3段式のため焼きスペースが非常に広く約20Kgの芋を焼くことが可能です。1,2段目はエキスパンドメタル。3段目は底板にパンチング穴が明けてあり玉石を敷き詰めます。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg),キャスター付架台材質質量(kg)約88タイプ保温スペースありガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×450×1245入数1台
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
二槽シンク(SUS430) 東製作所二槽シンク(SUS430)東製作所
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラYホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90
きゅうりカッター替刃 平野製作所きゅうりカッター替刃平野製作所
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●芯抜10分割用●コード番号:AD1467アズワン品番67-2478-25
電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズ タイガー魔法瓶電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズタイガー魔法瓶
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●JHC-7200・720用●コード番号:AD1650アズワン品番67-2478-06
卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズリンナイ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
28日以内出荷
かまど炊きの技がプロ級の味を実現ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。連続スパーク点火内釜フッ素※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スーパーハイジーンブラシ フロアブラシ(M) HG8810シリーズ スーパーハイジーンスーパーハイジーンブラシ フロアブラシ(M) HG8810シリーズスーパーハイジーン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
使い易いサイズと強力パワー毛を融合したカラーフロアーブラシですHACCP対応カラーコーディング
きゅうりカッター替刃 平野製作所きゅうりカッター替刃平野製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械