ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
アース端子ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子ホシモト当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子ホシモト当日出荷から11日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)銅
SUSアース端子ホシモト9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子ホシモト9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子ホシモト9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄材質(接続部)銅表面処理スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応寸法L1(mm)40寸法L2(mm)30寸法P(mm)15寸法W(mm)15
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります