絞り込み
ねじの呼び
- M1.4
- M2(2,162)
- M2.3(697)
- M2.5(989)
- M2.6(1,753)
- M3(7,132)
- M3.5(1,526)
- M4(10,570)
- M5(8,307)
- M6(8,393)
- M8(6,781)
- M10(5,381)
- M12(4,617)
- M14(1,478)
- M16(2,881)
- M18(874)
- M20(2,024)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(683)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(86)

六角穴付き(3)

平(2)

皿(30)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(26)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- レニー(RENY)(1)
- 燐青銅(1)
- 鉄すべて(100)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(12)
取付穴形状

すりわり(7)

六角穴(5)

十字穴(111)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(90)
- 0.45(56山)(16)
- 0.5(11)
- 1.45(3)
表面処理
- 3価ブラック(24)
- 3価ホワイト(17)
- アロック(2)
- クロニッケル(3)
- クロメート(2)
- クローム(21)
- ニッケル(30)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(8)
- 黒ニッケル(3)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(7)
3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(153)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日本パワーファスニング(2)
- 東海物産(2)
- 廣杉計器(2)
- ボサード(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・東海物産・廣杉計器・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(18個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥36,980~税込¥40,678~1箱(1000本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269税込¥2961パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥149,800税込¥164,7801箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)