絞り込み
ねじの呼び
- M1.7
- M2(2,162)
- M2.3(697)
- M2.5(989)
- M2.6(1,753)
- M3(7,132)
- M3.5(1,526)
- M4(10,570)
- M5(8,307)
- M6(8,393)
- M8(6,781)
- M10(5,381)
- M12(4,617)
- M14(1,478)
- M16(2,881)
- M18(874)
- M20(2,024)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(683)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(103)

皿(59)
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(25)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(3)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 燐青銅(1)
- 鉄(125)
- 黄銅(真鍮)(14)
取付穴形状

すりわり(5)

十字穴(157)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(93)
- 0.5(32)
- 0.63(40山)(25)
- 0.64(1)
表面処理
- 3価ブラック(29)
- 3価ホワイト(28)
- アロック(2)
- クロメート(2)
- クローム(27)
- ニッケル(40)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(10)
- 黒染め(11)
3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(188)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 東海物産(3)
- 廣杉計器(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・東海物産・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥299税込¥3291パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥229税込¥2521パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥68,980~税込¥75,878~1箱(6000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)