絞り込み
ねじの呼び
- 1"(2)
- M3(3)
- M4(6)
- M5(4)
- M6(7)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(5)
- M20(2)
- M22(4)
- M24(3)
- M30(3)
- M33(3)
- M36(4)
- M39(2)
- M42(2)
- M48(3)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(9)
- SWRCH(1)
表面処理
- クロメート(1)
- デルタプロテクト(6)
- 亜鉛メッキ(1)
- 焼付塗装(3)
ブランド
- ノルトロックジャパン
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,621)
- TRUSCO(630)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(352)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2組)ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)
ノルトロックジャパン(18件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロック・ワッシャー(ステン)
ノルトロックジャパン¥649~税込¥714~1組(2枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥63,725~税込¥70,098~1箱(200個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入)
ノルトロックジャパン¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2839材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)25.3呼び径M24外径(Φmm)39表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
ノルトロックジャパン¥669税込¥7361組(2枚)当日出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス
ノルトロックジャパン¥439,800~税込¥483,780~1箱(25枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで
ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)
ノルトロックジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(25本)ほか4日以内出荷本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入)
ノルトロックジャパン¥2,998税込¥3,2981パック(8枚)5日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様対応ボルト強度:12.9までトラスコ品番473-4026材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50~200呼び径M16外径(mm)25.4内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)
ノルトロックジャパン¥71,980税込¥79,1781箱(100枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2817材質材質:ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-160度~500度内径(Φmm)17呼び径M16外径(Φmm)25.4強度A4-80までRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入)
ノルトロックジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(200枚)当日出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2830材質鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)10.7呼び径M10外径(Φmm)16.6表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
ノルトロックジャパン¥2,998税込¥3,2981組(2枚)4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)
ノルトロックジャパン¥129,800~税込¥142,780~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)