絞り込み
ねじの呼び
  • 3.8mm(2)
  • 4.2mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5.2mm(1)
  • M3(3)
  • M3.3(2)
  • M3.5(3)
  • M3.7(3)
  • M3.8(8)
  • M3.9(2)
  • M4.2(4)
  • M4.5(2)
  • M4.8(3)
  • M5.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUSXM7(1)
  • (6)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(7)
ブランド
  • ファスリンク
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,511)
  • エスコ(4,985)
  • 若井産業(760)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
  • 廣杉計器(461)
  • サンコーテクノ(440)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(417)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • 冨士精密(182)
  • ユニカ(170)
  • イマオコーポレーション(168)
  • コノエ(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(56件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(400本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
    仕上ユニクロ
  • ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
    材質ステンレスSUS
  • XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
    材質ステンレスSUS XM7
  • コーススレッド フレキ付 ファスリンク

    コーススレッド フレキ付

    ファスリンク(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
    材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭

    ファスリンク(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(400本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • ステンレス細ビス ファスリンク

    ステンレス細ビス

    ファスリンク(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(600本)ほか
    当日出荷
    先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
    材質SUS410
  • コンパネビス ファスリンク

    コンパネビス

    ファスリンク(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(630本)ほか
    当日出荷
    径(Φmm)3.8頭径(Φmm)7.55仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    ファスリンク(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク

    プレミアム軽天ビス フレキ付

    ファスリンク(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • パーチクルボードビス ファスリンク

    パーチクルボードビス

    ファスリンク(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(1000本)
    当日出荷
    (半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
    仕様フレキ付寸法(mm)3.8×38全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ寸法LT(mm)21ねじの呼びM3.8
  • 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク

    石膏ボードビス 梨地頭

    ファスリンク(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷
    高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
    径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
  • ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク

    ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱

    ファスリンク(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(170本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
    用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
  • ダイヤモンドカットビス ファスリンク

    ダイヤモンドカットビス

    ファスリンク
    449税込494
    1個(80本)ほか
    5日以内出荷
    独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
    用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
  • 細ビス(クロメート) ファスリンク

    細ビス(クロメート)

    ファスリンク(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
  • 四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
    仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)材質/仕上スチール/ユニクローム表面処理ユニクロ適合ドライバースクエアNo.2

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘