絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- M12(4)
- M14(3)
- M16(3)
- M18(3)
- M20(3)
- M22(3)
- M24(3)
- M26(3)
- M27(3)
- M28(3)
- M30(3)
- M32(2)
- M33(3)
- M34(2)
- M36(2)
- M38(2)
- M40(2)
- M45(2)
- M50(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS316(2)
- 鉄すべて(6)
- S45C(4)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(2)
- 1.5(4)
表面処理
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
ブランド
- 大喜多
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,986)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(459)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(414)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(247)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(168)
- コノエ(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロックネジ 2種
大喜多¥95~税込¥105~1個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ロックネジ 1種
大喜多¥99税込¥1091個4日以内出荷材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染六角穴B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径ds (mm)M20長さT(mm)12
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)