絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(2)
- M14(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS430(1)
- 鉄(5)
取付穴形状

六角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
ブランド
- 泰生工業
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,986)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(414)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(247)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(168)
- コノエ(150)
- ブランドをもっと見る
特価

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ヒジカタボルト用ホールキャップ
泰生工業¥60~税込¥66~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷下穴に入れるだけでセット完了。 下穴への異物侵入防止。 アンカー使用後の美観UP。用途ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋。
ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)
泰生工業¥319~税込¥351~1本ほか6日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ホールキャップ
泰生工業¥49,980~税込¥54,978~1セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。仕様箱入材質スチール、ステンレス(SUS430)仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)
泰生工業¥66,980~税込¥73,678~1セット(200本)ほか当日出荷から9日以内出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角ボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)
泰生工業¥95,980~税込¥105,578~1セット(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角穴付キャップボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ穴の形状六角穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)