絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
- W3/8(1)
- W5/8(1)
材質
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
ブランド
- サンコー[日用品]
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,985)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(416)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(246)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(167)
- ブランドをもっと見る
![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)
サンコー[日用品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8![サイズミックエコフィラー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832724-190620-02.jpg)
サイズミックエコフィラー
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入方式カートリッジ型セット内容カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・紛体1袋![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番133-1400材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300質量(g)231.5ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300![サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832767-190620-02.jpg)
サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー
サンコー[日用品]¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様サイズミックエコフィラー専用トラスコ品番144-1607セット内容専用ディスペンサー1台質量(g)850対応カートリッジSE550![サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832749-190620-02.jpg)
サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット
サンコー[日用品]¥6,998~税込¥7,698~1セット翌々日出荷セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セットセット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)




![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)
![サイズミックエコフィラー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832724-190620-02.jpg)
![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)
![サイズミックエコフィラー 専用ディスペンサー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832767-190620-02.jpg)
![サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43832749-190620-02.jpg)
![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)