絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(12)
- 5/16(12)
- 3/8(12)
- 1/2(8)
- 5/8(6)
- M2(11)
- M2.5(11)
- M3(13)
- M4(13)
- M5(13)
- M6(13)
- M8(12)
- M10(10)
- No.0(7)
- No.2(7)
- No.3(7)
- No.4(8)
- No.6(8)
- No.8(8)
- No.10(12)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(4)

低頭(11)

六角穴付き(3)

極低頭(11)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(15)
- SUS316(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(17)
- SCM435(14)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(17)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(5)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(8)
- 0.52(48山)(8)
- 0.63(40山)(8)
- 0.7(36山)(10)
- 0.79(32山)(6)
- 0.8(8)
- 1(8)
- 1.05(24山)(6)
- 1.25(8)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(7)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(3)
- 1.95(13山)(5)
- 2(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(4)
- ダクロタイズド(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(16)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ユニクロ・ダクロタイズド・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- ボサード
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,511)
- エスコ(4,985)
- 若井産業(760)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
- 廣杉計器(461)
- サンコーテクノ(439)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- ヤマヒロ(327)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(168)
- コノエ(150)
- ブランドをもっと見る

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
リブドロックワッシャー
ボサード¥1,698~税込¥1,868~1箱(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角溶接ナット DIN
ボサード¥7,598~税込¥8,358~1箱(100個)ほか3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
ボサード¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)
ボサード¥5,798~税込¥6,378~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード¥959~税込¥1,055~1パック(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2
極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位)
ボサード¥94,880~税込¥104,368~1箱(200個)ほか5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。穴の形状六角穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)