絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ポリエチレン(PE)(3)
ブランド
- SDC TANAKA(SDC田中)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,624)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(346)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
特価

四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)