絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(2)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(20)
- ポリエチレン(PE)(18)
- 塩ビ(PVC)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
表面処理
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
ブランド
- SDC TANAKA(SDC田中)
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,984)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(247)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(168)
- コノエ(150)
- ブランドをもっと見る

四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2パック)ほか当日出荷から91日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1パック(600個)ほか3日以内出荷から46日以内出荷様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。 凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
プロテクトパーツ「四角パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(200個)ほか翌々日出荷から91日以内出荷材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥789~税込¥868~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)
SDC TANAKA(SDC田中)¥729税込¥8021個当日出荷SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥11,980~税込¥13,178~1パック(500個)ほか6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1パック(600個)ほか3日以内出荷から46日以内出荷ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,398~税込¥10,338~1パック(250個)ほか翌々日出荷から90日以内出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2パック)6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2パック)ほか6日以内出荷から61日以内出荷取り外しが簡単な舌付きプラグです。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥10,980~税込¥12,078~1パック(200個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷穴形状に差し込んで使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「丸パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,398~税込¥10,338~1パック(250個)ほか3日以内出荷から91日以内出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥8,998~税込¥9,898~1パック(400個)ほか6日以内出荷タブが付いていることにより取り外しが簡単です。 ねじ部を保護します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥12,980~税込¥14,278~1パック(150個)ほか5日以内出荷から46日以内出荷ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥12,980~税込¥14,278~1パック(300個)ほか6日以内出荷から44日以内出荷ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2パック)ほか6日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥8,998~税込¥9,898~1セット(3パック)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ねじ部の外径に差し込んで保護します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)