カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット(7)
- ねじ(1)
- スプリュー・ヘリサート(2)
- プラグ・止め輪・ピン(11)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ねじ・ボルト・釘 :「5/16-24UNF」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥455税込¥5011個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)
ラクテム¥1,692税込¥1,8611本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
24ヤマHS(UNF(クボミサキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)3.962寸法S(inch)5/32
24ヤマSUSボタンCAP(UNF
大阪魂¥1,460~税込¥1,606~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)2.667寸法k(mm)4.216寸法dk(mm)13.893穴径(inch)六角穴:3/16
24ヤマボタンCAP(UNF
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)2.667寸法k(mm)4.216寸法dk(mm)13.893穴径(inch)六角穴:3/16
24ヤマCAP(UNF
大阪魂¥1,272税込¥1,3991個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4長さ(inch)2"3/4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)









![5/16"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591975-180222-02.jpg)