カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(407)
- ナット(383)
- ワッシャー・スペーサー(262)
- 釘(55)
- ねじ(1,753)
- スプリュー・ヘリサート(49)
- プラグ・止め輪・ピン(71)
- アンカーボルト(83)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状

六角アプセット(68)

六角穴付き(46)

六角穴付きフランジ(3)

六角穴付き皿(6)

四角(4)

平(12)

根角ボルト(2)

極低頭(100)

皿(187)

超極低頭(29)
材質
- その他(7)
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(256)
- A2(5)
- SUS303(6)
- SUS304(116)
- SUSXM7(35)
- 亜鉛合金ダイカスト(17)
- 樹脂すべて(118)
- ABS(13)
- PBT(10)
- PEEK(11)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(7)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,092)
- S45C(66)
- SCM435(75)
- SWCH(9)
- 黄銅(真鍮)(32)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(149)
- 0.45(56山)(149)
- 0.5(548)
- 0.6(76)
- 0.7(36山)(639)
- 0.79(32山)(96)
- 0.8(508)
- 0.9(28山)(98)
- 1(522)
- 1.05(24山)(199)
- 1.25(464)
- 1.27(20山)(119)
- 1.41(18山)(184)
- 1.5(302)
- 1.58(16山)(194)
- 1.75(165)
- 1.81(14山)(83)
- 2(126)
- 2.11(12山)(62)
- 2.5(89)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(29)
- 3価ブラック(39)
- 3価ホワイト(1,598)
- 3価ユニクロ(40)
- 6価クロメート(16)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- その他(6)
- アロック(5)
- カラー(123)
- クロメート(59)
- クローム(22)
- ニッケル(107)
- ノンクローム(170)
- ユニクロ(57)
- 亜鉛メッキ(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 生地/未処理(25)
- 黒亜鉛(23)
- 黒染め(15)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(11)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- MAC8(マックエイト)(102)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- OHSATO(大里)(22)
- TRUSCO(45)
- エスコ(29)
- オチアイ(50)
- サイマコーポレーション(25)
- サンコーテクノ(29)
- ハードロック工業(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- ポップリベット・ファスナー(21)
- ヤマヒロ(27)
- 九飛勢螺(36)
- 冨士精密(29)
- 大丸鋲螺製作所(12)
- 大阪魂(2,214)
- 廣杉計器(35)
- 日本パワーファスニング(33)
- 日産ネジ(31)
- ブランドをもっと見る
MAC8(マックエイト)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・オチアイ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・ハードロック工業・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・ポップリベット・ファスナー・ヤマヒロ・九飛勢螺・冨士精密・大丸鋲螺製作所・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・ブランドをもっと見る
ねじ・ボルト・釘 :「ITO」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(32個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(11個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(4個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(3個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(26本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)