カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー(1)
- 釘(5)
- プラグ・止め輪・ピン(37)
- アンカーボルト(1)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
表面処理
ねじ・ボルト・釘 :「SBO」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100本)当日出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
Sボルト/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか当日出荷片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1箱(250本)ほか当日出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷トラスコ品番791-5241材質スチール質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3
BKSUSボタンCAPSUSボタンCAP
大阪魂¥667税込¥7341袋(33個)翌々日出荷長さ(mm)7備考JIS規格寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.58寸法k(mm)2.2寸法dk(Φmm)7.6ねじの呼びdM4
40ヤマSUSボタンCAP(UNCSUSボタンCAP(UNC
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)1"1/4サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40寸法d(mm)2.8寸法t(mm)0.889寸法k(mm)1.498寸法dk(mm)5.41穴径(inch)六角穴:1/16
ボーセイ SUS ボブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)27ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)27寸法H(mm)1.45寸法D(mm)4.45寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
SUSボタンCAP(セツダン
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)3備考JIS規格寸法t(mm)1.04寸法S(mm)2.08寸法k(mm)1.65寸法dk(Φmm)5.7ねじの呼びdM3
24ヤマSUSボタンCAP(UNC
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)1"1/4サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24寸法d(mm)4.8寸法t(mm)1.778寸法k(mm)2.565寸法dk(mm)9.169穴径(inch)六角穴:1/8
13ヤマSUSボタンCAP(UNC
大阪魂¥6,480~税込¥7,128~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13寸法d(mm)12.7寸法t(mm)4.445寸法k(mm)6.731寸法dk(mm)22.225穴径(inch)六角穴:5/16
BKSUSボタンCAP(ニッサン
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)2.6寸法s(mm)5.14寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8
20ヤマSUSボタンCAP(UNC
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)2.209寸法k(mm)3.352寸法dk(mm)11.099穴径(inch)六角穴:5/32
24ヤマSUSボタンCAP(UNF
大阪魂¥1,460~税込¥1,606~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)2.667寸法k(mm)4.216寸法dk(mm)13.893穴径(inch)六角穴:3/16
32ヤマSUSボタンCAP(UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32寸法d(mm)約4.8寸法t(mm)1.778寸法k(mm)2.565寸法dk(mm)9.169穴径(inch)六角穴:1/8
GBボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法t(mm)3.5寸法s(mm)5寸法k(mm)5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8
3カ-BボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)65寸法t(mm)2.8寸法s(mm)4寸法k(mm)4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6
ニッケルボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法t(mm)1.8寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7.5ねじの呼びdM4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)