カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(6)
        • ナット(22)
        • ワッシャー・スペーサー(23)
        • ねじ(25)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(15)
絞り込み
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
1.25・1.5・1.81(14山)・2・2.3(11山)・2.5
表面処理
3価ホワイト・カラー・クロメート・デルタプロテクト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼付塗装・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「p18」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
BKステンCAP P=18X12P=1 大阪魂BKステンCAP P=18X12P=1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:18×t:1.6
ニッケル10.9CAP P=46X18P=4 大阪魂ニッケル10.9CAP P=46X18P=4大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
クローム10.9CAP P=36X18P=3 大阪魂クローム10.9CAP P=36X18P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
3カ-W10.9CAP P=16X18P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=16X18P=1大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ステン トリーマP3(18X1.2 大阪魂ステン トリーマP3(18X1.2大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法a(mm)8.4寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.2
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
5,598税込6,158特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X18P=2(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X18P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)18寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
トメワ 大阪魂トメワ大阪魂
7,823税込8,605
1袋(10個)
3日以内出荷
保護キャップ 丸 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 黒岩田製作所
399税込439
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
断熱パネル用 Wカットビス 若井産業断熱パネル用 Wカットビス若井産業
5,850税込6,435
1箱(50本)
5日以内出荷
用途胴縁材+断熱材+木材材質シルバー
ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ45.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサーMAC8(マックエイト)
9,798税込10,778
1袋(100個)
9日以内出荷から11日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱 ホシモト固定式分電盤用支柱ホシモト
608税込669
1個
9日以内出荷
すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ45.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
5日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45.0タキゲンコード24628
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,359税込1,495
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角トリーマP=3(SW+PWΦ18×1.2組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+PWΦ18×1.2組込)(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)18材質ステンレス種類P=3(SW+PWΦ18×1.2組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

p18特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘