30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ

    クロスレンチ アルミホイール対応

    モノタロウ(49件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
    用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
  • クロスナットレンチ SK11

    クロスナットレンチ

    SK11(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • クロスリムレンチ KTC

    クロスリムレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
  • クロスレンチ 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
    用途ラグナット脱着用軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23材質S-45C
  • クロスレンチ アルミホイール対応 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
    仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
  • 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
  • スペアタイヤレンチセット JTC

    スペアタイヤレンチセット

    JTC
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
    全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーパワーレンチ エーモン

    イージーパワーレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
    用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
  • アルミホイール用薄口クロスリムレンチ FPC

    アルミホイール用薄口クロスリムレンチ

    FPC
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
    用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
  • スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク カシムラ

    スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能
    材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。寸法(mm)10、12、14、17材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • 12.7sq.早回しクロスレンチ KTC

    12.7sq.早回しクロスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
    先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
  • アルミホイール用薄口クロスリムレンチ FPC

    アルミホイール用薄口クロスリムレンチ

    FPC
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
    用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応対辺(mm)17×19×21×23先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
  • フレキシブルタイヤクロスレンチ JTC

    フレキシブルタイヤクロスレンチ

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に早回し出来ます。
    ソケットサイズ(mm)17、19、21、23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EALフリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALフリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
    差込角(inch)1/2寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350質量(g)915付属品不織布製専用収納袋
  • クロスリムレンチ SK11

    クロスリムレンチ

    SK11
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • クロスレンチ SOROAD

    クロスレンチ

    SOROAD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤ・アルミホイールの交換時に
    寸法(mm)17×19×21×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • クロスハンドル ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4
  • クロスリムレンチ SK11

    クロスリムレンチ

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)12・14・17・19
  • スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードクロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
    トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
  • 12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
    トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
  • 万能キー KNIPEX(クニペックス)

    万能キー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
  • トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS

    トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
    用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクロスレンチ SK11

    ミニクロスレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。差込角9.5mm付きでソケット等の取付が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8・10・12・差込角9.5
  • クロスレンチ TRUSCO

    クロスレンチ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。
    対辺寸法(mm)17、19、21、23トラスコ品番836-2888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(kg)1.32018年トラスコ掲載ページ4 0294
  • クロスリムレンチ FPC

    クロスリムレンチ

    FPC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • プロフィキー KNIPEX(クニペックス)

    プロフィキー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    一般的な遮断システム用
    トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86
クロスレンチ