絞り込み
電圧(V)
  • 100(3)
ブランド
  • 東京メタル
  • コイズミ照明(61)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山田照明(13)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • 三菱電機(4)
  • 萩原(2)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • 新洋電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル

    シーリングファン リモコン式DCモーター

    東京メタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
    適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6色本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
    適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155色本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
  • シャンデリア 東京メタル

    シャンデリア

    東京メタル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
  • 5灯シャンデリア 東京メタル

    5灯シャンデリア

    東京メタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
シャンデリア