絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 山田照明(11)
- 東京メタル(1)
調光の可否
- ×(13)
光色
- 電球色(13)
光束(Lm)
- 500未満(10)
- 500~1000未満(4)
- 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
色温度(K)
- 3000未満(13)
3000未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(13)
80~90未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(10)
- 50,000-100,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

LEDスタンド
山田照明¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)質量(kg)2.2直径(Φmm)350高さ(mm)500タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)8.4光源E17 LED電球 4.2W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0光束(Lm)752LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
ピアノライト
東京メタル¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。材質鉄寸法(mm)セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210質量(g)900消費電力(W)5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ付属:LED5W(E17)電球色安全性転倒スイッチ付き
スタンド
山田照明¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フロアスタンド
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ