絞り込み
ストローク長(mm)
- 25(117)
- 50(368)
- 75(129)
- 100(404)
- 150(321)
- 200(335)
- 250(296)
- 300(287)
- 350(258)
- 400(264)
- 450(236)
- 500(263)
- 600(233)
- 700(218)
- 800(214)
- 900(194)
- 1000(200)
- 1100(100)
- 1200(111)
- 1400(107)
- ストローク長(mm)をもっと見る
内径(mm)
- 50
- 12(1)
- 15(43)
- 16(1)
- 20(185)
- 25(183)
- 30(43)
- 32(589)
- 40(842)
- 63(705)
- 80(649)
- 100(504)
- 125(127)
- 140(110)
- 150(33)
- 155(1)
- 160(41)
- 180(28)
- 200(3)
- 250(3)
- 内径(mm)をもっと見る
呼び圧力(MPa)
- 3.5(4)
- 7(82)
- 10(4)
- 14(68)
- 16(4)
ブランド
- SMC(530)
- ParkerTAIYO(107)
- 堀内機械(90)
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(368)
100(404)
150(321)
200(335)
250(296)
300(287)
350(258)
400(264)
450(236)
500(263)
ストローク長(mm)をもっと見る

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~
堀内機械¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷から16日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~
堀内機械(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥61,900~税込¥68,090~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB
ParkerTAIYO¥69,900~税込¥76,890~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE
ParkerTAIYO¥76,900~税込¥84,590~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB50-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TN
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50TN
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95M
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)85チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
...




























![KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース] KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82019677-260706-02.jpg)
![ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82019257-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82020237-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82023229-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82022005-260706-02.jpg)