絞り込み
ストローク長(mm)
  • 50
  • 25(798)
  • 75(790)
  • 100(1,781)
  • 150(1,516)
  • 200(1,467)
  • 250(1,276)
  • 300(1,207)
  • 350(1,051)
  • 400(1,116)
  • 450(935)
  • 500(1,079)
  • 600(929)
  • 700(870)
  • 800(878)
  • 900(767)
  • 1000(806)
  • 1100(609)
  • 1200(619)
  • 1300(564)
内径(mm)
  • 20(70)
  • 25(62)
  • 32(292)
  • 40(392)
  • 50(368)
  • 63(341)
  • 80(306)
  • 100(237)
  • 125(122)
  • 140(105)
  • 150(28)
  • 160(37)
  • 180(24)
  • 205(1)
呼び圧力(MPa)
  • 3.5(5)
  • 7(349)
  • 10(38)
  • 14(263)
  • 16(6)
ブランド
  • SMC(826)
  • 堀内機械(555)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](187)
  • ParkerTAIYO(174)
  • RIKEN(理研機器)(18)
  • エナパック(3)
  • 北川鉄工所(1)
  • 日東工器(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
FA現場のお役立ち情報
1,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
50
100(1,781)
150(1,516)
200(1,467)
250(1,276)
300(1,207)
350(1,051)
400(1,116)
450(935)
500(1,079)
ストローク長(mm)をもっと見る
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ単動シリンダ Sシリーズ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • 単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ Rシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 油圧式単動シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    油圧式単動シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

    堀内機械
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    40,300税込44,330
    1個
    22日以内出荷から35日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。
    用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形
  • 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    複動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンメッキ付き。
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC

    CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10
  • CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)3.5
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB50) SMC

    CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB50)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB32) SMC

    CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB63-~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB63-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~

    堀内機械(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    内径(mm)50呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S40~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S40~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF構造タイロッド式 標準材質(パッキング)二トリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB

    ParkerTAIYO
    59,900税込65,890
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE

    ParkerTAIYO
    65,900税込72,490
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERC1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)51寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TV(mm)□30寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)50取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 単動/複動ブロックシリンダ エナパック

    単動/複動ブロックシリンダ

    エナパック
    66,980税込73,678
    1個
    31日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB100-~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB100-~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    チューブ内径(Φmm)100
  • 複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ MDシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ