絞り込み
ストローク長(mm)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(6)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
内径(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 63(4)
  • 80(4)
  • 100(2)
呼び圧力(MPa)
  • 16
  • 3.5(8)
  • 4(2)
  • 7(350)
  • 10(40)
  • 14(263)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 40(2)
ブランド
  • ParkerTAIYO(3)
  • SMC(2)
  • 堀内機械(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
30(6)
35(6)
40(6)
45(6)
50(6)
60(6)
70(6)
80(6)
90(6)
100(6)
ストローク長(mm)をもっと見る
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC

    CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMC

    CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械

    CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)

    堀内機械
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
    仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ