絞り込み
ストローク長(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(1)
内径(mm)
  • 20(3)
  • 32(5)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 63(5)
  • 80(4)
  • 100(4)
呼び圧力(MPa)
  • 3.5
  • 4(2)
  • 7(350)
  • 10(40)
  • 14(263)
  • 16(6)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 40(2)
ブランド
  • SMC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
25(3)
30(4)
35(3)
50(4)
75(4)
100(4)
150(3)
200(2)
250(2)
300(2)
ストローク長(mm)をもっと見る
  • CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)3.5
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    25日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)450取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5シリンダ追記号ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径ポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
  • CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    取付支持形式軸方向フート形シリーズ型式:アルミ合金使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5ロッド先端ねじロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
  • CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド SMC

    CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)3.5
  • 薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC

    薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)呼び圧力3.5MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ