絞り込み
ブランド
  • ナショナルマリン
  • モノタロウ(11)
  • Bestway(42)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](39)
  • ボウエキ(BOUEKI)(23)
  • キャンパルジャパン(21)
  • モリタ宮田(19)
  • 馬印(14)
  • エスコ(13)
  • メテックス(13)
  • 吉川金属(12)
  • スマイルキッズ(11)
  • HOJO(11)
  • リンテック21(10)
  • Greeshow(10)
  • ナカバヤシ(8)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • グリーンクロス(7)
  • アキレス(6)
  • セーフラン安全用品(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内張シートEF用 ナショナルマリン

    内張シートEF用

    ナショナルマリン
    18,980税込20,878
    1台(2枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番100-0546材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)3.2直径(Φmm)5600
  • 内張シートCD用 ナショナルマリン

    内張シートCD用

    ナショナルマリン
    10,980税込12,078
    1台(2枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番100-0504材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)2直径(Φmm)4300
  • 内張シートAB用 ナショナルマリン

    内張シートAB用

    ナショナルマリン
    8,998税込9,898
    1台(2枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番100-0540材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)1.6直径(Φmm)3600
  • くみたてそう工業用 ナショナルマリン

    くみたてそう工業用

    ナショナルマリン
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
  • 付属品格納袋G用 ナショナルマリン

    付属品格納袋G用

    ナショナルマリン
    35,980税込39,578
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0545適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)2000×1260質量(kg)1.3材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 付属品格納袋EF用 ナショナルマリン

    付属品格納袋EF用

    ナショナルマリン
    28,980税込31,878
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様付属品格納袋トラスコ品番102-1067適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1350×1250質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 付属品格納袋CD用 ナショナルマリン

    付属品格納袋CD用

    ナショナルマリン
    29,980税込32,978
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0511適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1200×1020質量(kg)0.7材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 付属品格納袋AB用 ナショナルマリン

    付属品格納袋AB用

    ナショナルマリン
    26,980税込29,678
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0510適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1020×900質量(kg)0.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 総合収納袋EF用 ナショナルマリン

    総合収納袋EF用

    ナショナルマリン
    39,980税込43,978
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様総合格納袋トラスコ品番100-0513適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)480×1400質量(kg)1.2材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 総合格納袋G用 ナショナルマリン

    総合格納袋G用

    ナショナルマリン
    54,980税込60,478
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様総合格納袋トラスコ品番100-0543適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)550×1500質量(kg)1.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 総合格納袋CD用 ナショナルマリン

    総合格納袋CD用

    ナショナルマリン
    32,980税込36,278
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様総合格納袋トラスコ品番100-0518適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)380×1100質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 総合格納袋AB用 ナショナルマリン

    総合格納袋AB用

    ナショナルマリン
    31,980税込35,178
    1袋
    4日以内出荷
    支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
    仕様総合格納袋トラスコ品番100-0526適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)330×1100質量(kg)0.8材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
  • 接続継手 ナショナルマリン

    接続継手

    ナショナルマリン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。
    トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
  • 蛇口付給水器 ナショナルマリン

    蛇口付給水器

    ナショナルマリン
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用トラスコ品番100-0520材質補強布入り塩ビシート質量(kg)12高さ(mm)550寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
  • 飲料用フタG型用 ナショナルマリン

    飲料用フタG型用

    ナショナルマリン
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0512適合機種T-IG10000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)8.1高さ(mm)420使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)3850
  • 飲料用フタF型用 ナショナルマリン

    飲料用フタF型用

    ナショナルマリン
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0537適合機種T-IF5000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)3.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2750
  • 飲料用フタE型用 ナショナルマリン

    飲料用フタE型用

    ナショナルマリン
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番102-1065適合機種T-IE2500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
  • 飲料用フタD型用 ナショナルマリン

    飲料用フタD型用

    ナショナルマリン
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0517適合機種T-ID2200用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
  • 飲料用フタC型用 ナショナルマリン

    飲料用フタC型用

    ナショナルマリン
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0521適合機種T-IC1500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.7高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1800
  • 飲料用フタB型用 ナショナルマリン

    飲料用フタB型用

    ナショナルマリン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0544適合機種T-IB1000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.2高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1500
  • 飲料用フタA型用 ナショナルマリン

    飲料用フタA型用

    ナショナルマリン
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
    トラスコ品番100-0506適合機種T-IA500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)0.8高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1150
  • マリンテナーMT-2型 ナショナルマリン

    マリンテナーMT-2型

    ナショナルマリン
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。
    仕様飲料水用としての材質を選定トラスコ品番100-0515材質補強布入り塩ビシート質量(kg)11高さ(mm)730容量(L)1000適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合下部寸法(mm)1480×1480上部寸法(mm)800×800
  • くみたてそう工業用200リットル用内張りシート ナショナルマリン

    くみたてそう工業用200リットル用内張りシート

    ナショナルマリン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番100-0525材質ポリエチレン厚さ(mm)1000H質量(kg)0.7直径(Φmm)760
  • M2用シート兼格納袋 ナショナルマリン

    M2用シート兼格納袋

    ナショナルマリン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
    用途1000Lタンク用トラスコ品番100-0519材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
  • M2000用専用ケース ナショナルマリン

    M2000用専用ケース

    ナショナルマリン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
    トラスコ品番100-0535材質補強布入り塩ビシート幅(mm)700質量(kg)4高さ(mm)200奥行(mm)950
  • M1用シート兼格納袋 ナショナルマリン

    M1用シート兼格納袋

    ナショナルマリン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
    用途500Lタンク用トラスコ品番100-0503材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
  • くみたてそう工業用 ナショナルマリン

    くみたてそう工業用

    ナショナルマリン
    198,800税込218,680
    1個
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
    用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650
その他防災用品