絞り込み
ブランド
- ナショナルマリン
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,023)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,148)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る

ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
ナショナルマリン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)
ナショナルマリン¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン)
ナショナルマリン¥71,980~税込¥79,178~1セット6日以内出荷ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。 潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。 単純な機構で操作が簡単です。 小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。 25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。 海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
付属品格納袋G用
ナショナルマリン¥35,980税込¥39,5781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0545適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)2000×1260質量(kg)1.3材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋EF用
ナショナルマリン¥28,980税込¥31,8781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。仕様付属品格納袋トラスコ品番102-1067適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1350×1250質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋CD用
ナショナルマリン¥29,980税込¥32,9781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0511適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1200×1020質量(kg)0.7材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋AB用
ナショナルマリン¥26,980税込¥29,6781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0510適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1020×900質量(kg)0.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合収納袋EF用
ナショナルマリン¥39,980税込¥43,9781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。仕様総合格納袋トラスコ品番100-0513適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)480×1400質量(kg)1.2材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋G用
ナショナルマリン¥54,980税込¥60,4781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。仕様総合格納袋トラスコ品番100-0543適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)550×1500質量(kg)1.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋CD用
ナショナルマリン¥32,980税込¥36,2781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。仕様総合格納袋トラスコ品番100-0518適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)380×1100質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋AB用
ナショナルマリン¥31,980税込¥35,1781袋4日以内出荷支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。仕様総合格納袋トラスコ品番100-0526適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)330×1100質量(kg)0.8材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
接続継手
ナショナルマリン¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
蛇口付給水器
ナショナルマリン¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用トラスコ品番100-0520材質補強布入り塩ビシート質量(kg)12高さ(mm)550寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
飲料用フタG型用
ナショナルマリン¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0512適合機種T-IG10000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)8.1高さ(mm)420使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)3850
飲料用フタF型用
ナショナルマリン¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0537適合機種T-IF5000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)3.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2750
飲料用フタE型用
ナショナルマリン¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番102-1065適合機種T-IE2500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタD型用
ナショナルマリン¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0517適合機種T-ID2200用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタC型用
ナショナルマリン¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0521適合機種T-IC1500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.7高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1800
飲料用フタB型用
ナショナルマリン¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0544適合機種T-IB1000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.2高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1500
飲料用フタA型用
ナショナルマリン¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。トラスコ品番100-0506適合機種T-IA500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)0.8高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1150
マリンテナーMT-2型
ナショナルマリン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。仕様飲料水用としての材質を選定トラスコ品番100-0515材質補強布入り塩ビシート質量(kg)11高さ(mm)730容量(L)1000適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合下部寸法(mm)1480×1480上部寸法(mm)800×800
くみたてそう工業用200リットル用内張りシート
ナショナルマリン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラスコ品番100-0525材質ポリエチレン厚さ(mm)1000H質量(kg)0.7直径(Φmm)760
M2用シート兼格納袋
ナショナルマリン¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。用途1000Lタンク用トラスコ品番100-0519材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
M2000用専用ケース
ナショナルマリン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。トラスコ品番100-0535材質補強布入り塩ビシート幅(mm)700質量(kg)4高さ(mm)200奥行(mm)950
M1用シート兼格納袋
ナショナルマリン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。用途500Lタンク用トラスコ品番100-0503材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥198,800税込¥218,6801個4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650