絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- Bestway(42)
- アーテック[学校教材・教育玩具](39)
- ナショナルマリン(27)
- ボウエキ(BOUEKI)(23)
- キャンパルジャパン(21)
- モリタ宮田(19)
- 馬印(14)
- エスコ(13)
- メテックス(13)
- 吉川金属(12)
- スマイルキッズ(11)
- HOJO(11)
- リンテック21(10)
- Greeshow(10)
- ナカバヤシ(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- グリーンクロス(7)
- アキレス(6)
- セーフラン安全用品(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他防災用品

オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製
エステーPRO¥12,980税込¥14,2781セット(10個×24パック)6日以内出荷7年の長期保存で災害備蓄品に最適。安心の日本製。持続時間16時間(40度以上を保持し続ける時間)。最高温度65度。平均温度51度※日本産業規格に基づく測定値。お届けダンボールサイズ:幅49.5×奥行35×高さ22.5cm 14kg用途非常時の寒さ対策に。カイロ 長期保存 7年保存 貼らない 使い捨て 個包装 防災 防災用品 災害 災害備蓄 備蓄 備え 非常時 寒さ対策 まとめ買い ケース販売成分鉄粉、水、活性炭、木粉、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂
EX.半自動膨張救命胴衣
メテックス¥4,998税込¥5,4981着当日出荷わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張 万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地色オレンジ質量(g)640ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60RoHS指令(10物質対応)対応
防災ストロングスリッパ
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1足ほか当日出荷から5日以内出荷安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパ。ソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用。屋内屋外兼用。ゴム付きでピタッとフィット。手洗い可能用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準材質上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ
すべり止めフィルム フィットフィルム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(8個)ほか当日出荷透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。種別ノンスリップマット材質ポリエステル厚さ(mm)0.1色透明RoHS指令(10物質対応)対応![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)
充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,600税込¥9,4601個当日出荷換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター。USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS本体寸法(mm)70×90×40入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約0~50連続使用時間(時間)約6湿度測定範囲(%)0~99包装形態白箱充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000アズワン品番65-1825-12
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)
ホンダ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷定格出力(kVA)0.9エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型乾燥質量(kg)13連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)451全幅(mm)242全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379燃料タンク容量(L)2.1交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)
mizu-Q(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
備蓄用長尺トイレットペーパー(10年保証)
丸英製紙(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200m×12ロール)当日出荷長期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。 変色・湿気・カビ・害虫などから保護するためパック加工を施し、1ロール通常品の約4倍の200m。 段ボールケースは8段積み上げ可能です。船山品番7247587
プール用フィルターポンプ
Bestway¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン質量(kg)2.3構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×18×37
粘着付すべり止めシート
東京防音(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(8個)当日出荷家具等のキズ防止振動防止すべり止め用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。材質天然ゴム厚さ(mm)1.5色黒直径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
WIRE CARE (コンセントチェッカー)
和光電気¥11,980税込¥13,1781個当日出荷WIRE CARE(コンセントチェッカー)は、コンセントや電源コードの状態を手軽にチェックできる測定機器です。 。日常点検や定期点検の”はじめの一歩”として、電源まわりのリスク低減に役立ちます。 。専門知識がなくても扱いやすいシンプルな設計で、ご家庭・オフィス・店舗・施設など、幅広い環境の安全対策にご利用いただけます。仕様購入レシートから1年間の保証期間材質プラスチック色白質量(g)190プラグ日本スペックのコンセント、折り畳み収納可能寸法(縦×横×高さH)(cm)10×10×3.5RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲【周波数】50~60Hz【電圧】100~240V
ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器
Greeshow¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160質量(g)180ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター![災害時用エアーマット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220039-260123-02.jpg)
災害時用エアーマット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,091税込¥1,2001個当日出荷簡単に膨らませられる。コンパクトに収納できる ・使用しない時は小さく畳んで収納、使用する際は長さ200cmになるので大人でも使用できます。 ・エアーポンプがなくても簡単に自分で膨らませることができます。材質:PE、PA。サイズ:収納時:160×210×60mm、空気注入時:長2000×幅600×厚60mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PE、PA寸法(mm)約2000×600×60質量(g)280包装形態OPP袋
クリスタルブループール
INTEX(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ23cmまで入れて288L。材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1193寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
10年保存備蓄用トイレットペーパー
丸英製紙¥5,198~税込¥5,718~1ケース(4ロール×3パック)ほか翌々日出荷世界初!10年間保存ができるトイレットペーパー 突然の被災時もこれで安心用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)![フルフェイスセーフティーゴーグル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299246-220118-02.jpg)
フルフェイスセーフティーゴーグル
アーテック[学校教材・教育玩具]¥600税込¥6601個当日出荷メガネをかけたままでも着用可能 ぴったりフィットで口まで守る。ゴーグル部分だけでも装着可能。材質:PC+PVC。サイズ:ゴムバンド:約130~300mm(調整可能)。セット内容:本体×1用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PC+PVC寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)包装形態OPP袋+取説アズワン品番65-1824-90
折り畳み式簡易ベッド
RABLISS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)質量(kg)約7.5色生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
ダンボール製 ジャバラベッド(日本製)
ブレイン¥9,998税込¥10,9981台当日出荷日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚材質ダンボール質量(g)約7耐荷重(kg)2650寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5![バスクロック温度計付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299578-220118-02.jpg)
バスクロック温度計付
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥910税込¥1,0011個当日出荷見やすい 直径14cmの大きなサイズ。お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。材質:本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC。サイズ:Φ140×45mm。セット内容:本体×1、吸盤×3、スタンド×1用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC寸法(mm)Φ140×45包装形態化粧箱+ブリスターアズワン品番65-1825-35
ポリタンク型非常用浄水器
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルターセット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時
携帯浄水ボトル
Greeshow¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から5日以内出荷ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ32×長さ176質量(g)58ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)![エアロゾルボックス(組立式) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299596-220118-02.jpg)
エアロゾルボックス(組立式)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個3日以内出荷組立式で使わないときは収納可能。前面2カ所、両サイド2カ所に手を入れる穴付 アルコール消毒可能。材質:PET。サイズ:450×550×400mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)450×550×400包装形態OPP袋アズワン品番65-1825-37![防水エプロン(洗濯可能) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299553-250825-02.jpg)
防水エプロン(洗濯可能)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥464税込¥5101個当日出荷洗濯可能で繰り返し使える食事エプロン。使いやすいロングタイプ。材質:ポリエステル100%。サイズ:1000×750mm。セット内容:本体×1用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル100%寸法(mm)1000×750包装形態ポリ袋アズワン品番65-1825-33
ダッシュプール1000 DBP-50
キーストン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷水槽を広げるだけで自立します 支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます 折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能 排水口付/収納バッグ付用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1600×500(使用時)質量(kg)12入数(個)1
抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみ
スマイルキッズ(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂使用可能回数50回分
転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール
キーストン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
段ボールベッド「ニュー簡太くんⅡ」
光永(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用質量(kg)8収納時寸法(mm)W810×D410×H210組立寸法(mm)W1900×D730×H410
屋内・浴室用 すべり止めテープ
WAKI(和気産業)¥929~税込¥1,022~1袋(9枚)ほか当日出荷屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。種別ノンスリップマット
EX.ボールペン付きメモ帳
メテックス¥299税込¥3291個当日出荷災害時に記録をつけたり、掲示板に用件などを張り出すための必需品。質量(g)約90寸法(cm)約15×8RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューアッキス
土牛¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。用途多機能ツール。RoHS指令(10物質対応)対応
携帯浄水器
Greeshow¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
カラビナ付ファスナーポーチ
アズワン¥419税込¥4611個当日出荷クッション性素材のカラビナ付ポーチ。内側には片面メッシュポケット付き。寸法(mm)200×150×50質量(g)52アズワン品番64-5100-95
アルミ滑り止めテープ
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。種別ノンスリップマット材質基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色黒テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
デジタル迷彩柄 マルチシート
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6長さ(m)2引張強度縦1210N/5cm、横1150N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)2×2ハトメピッチ(cm)65.3幅(m)2







![三角クッション アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299535-260123-02.jpg)



![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)







![災害時用エアーマット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220039-260123-02.jpg)


![フルフェイスセーフティーゴーグル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299246-220118-02.jpg)


![バスクロック温度計付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299578-220118-02.jpg)


![エアロゾルボックス(組立式) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299596-220118-02.jpg)
![防水エプロン(洗濯可能) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299553-250825-02.jpg)









![拍子木(ひも付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798596-250403-02.jpg)