絞り込み
投函タイプ
  • 前入れ前出し(2)
ブランド
  • コーワソニア
  • UNISON(ユニソン)(84)
  • NASTA(ナスタ)(76)
  • 田島メタルワーク(67)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • MOJYU(モジュ)(26)
  • SDS(19)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(18)
  • ケイジーワイ工業(13)
  • ホームテイスト(13)
  • グリーンライフ(12)
  • 河村電器産業(11)
  • YKK AP(11)
  • TOEX(LIXIL)(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • セトクラフト(8)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(7)
  • ナカノ(7)
  • PYKES PEAK(Fun Standard)(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投函タイプから絞り込む
前入れ前出し(2)
  • 集合宅配ポスト3214 屋内タイプ コーワソニア

    集合宅配ポスト3214 屋内タイプ

    コーワソニア
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。
    用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要グレー材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装質量(g)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×305材質(扉)(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装宅配シリンダー錠 コンビネーションロック投函タイプ前入前出開き方
  • 集合宅配ポスト3313 防滴タイプ コーワソニア

    集合宅配ポスト3313 防滴タイプ

    コーワソニア
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
    用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装宅配シリンダー錠 コンビネーションロック投函タイプ前入前出開き方
  • 宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット コーワソニア

    宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット

    コーワソニア
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
    用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個種類レール付ベースブロック L450セット
  • 宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット コーワソニア

    宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット

    コーワソニア
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット
    用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個種類レール付ベースブロック L350セット
  • 宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット コーワソニア

    宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット

    コーワソニア
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット
    用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容オールアンカーM8×L50(ステンレス)×4個/皿バネ付ナットM8(ステンレス)×4個種類オールアンカーセット
  • 宅配ボックス 3847 据置型 コーワソニア

    宅配ボックス 3847 据置型

    コーワソニア
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
    付属品専用受領印使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト