カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(167)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(90)
- アゼアス(69)
- アズワン(60)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

涼感耐切創アームプロテクター
superior glove(スーペリア)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンド色グレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
ジャストウォーカーマジックガーター
FUKUTOKU(福徳産業)¥629~税込¥692~1組当日出荷ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリデ作業効率アップ!マジックテープで靴を履いたまま簡単に着脱できます。安心の日本製。材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴムサイズフリー質量(g)30(1足)幅(cm)3.5全長(cm)44
革製保護具 302腕カバー
シモン¥2,998税込¥3,2981双当日出荷丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業材質牛床革サイズフリー幅(cm)21全長(cm)50
「あ・かる~いチャップス」
マックグリーン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781着当日出荷から8日以内出荷使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
リユーザブル塗装用防護服
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581着当日出荷洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル色グレー機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
化学防護服 4510
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。用途プラントメンテナンス用。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート色ホワイト規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0267
ウレタン腕カバー
ケニス¥5,898税込¥6,4881袋(12双)当日出荷塩ビ・EVAと比較して透湿度は約2倍です。 ●チューブ原反を使用しているので製品側面につなぎ目がありません。 ●袖口には青色輪ゴムを2本使用しています。材質ウレタンフィルム厚さ(mm)0.05規格食品衛生法適合全長(cm)40
自力手甲(マジック)
日進ゴム¥1,398税込¥1,5381組当日出荷から3日以内出荷マジックタイプの手甲。着脱もラクチン。 締めつけを自分好みに調節可能できるのでフィット感抜群!材質綿標準質量(g/片足)約25(大)
腕カバー
TAKAGI(高儀)¥259税込¥2851セット(6枚)当日出荷内エンボスでベタつきにくく着脱スムーズ。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 左右兼用フリーサイズ。 使いきりタイプ。用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除の際の汚れ防止に。材質ポリエチレン全長(mm)約400
虫よけメッシュウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1着当日出荷ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
SF防護服
旭化成¥799税込¥8791枚当日出荷ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。種別つなぎ色ホワイト機能ダイオキシンレベル1、耐水性
蜂駆除用防護服 蜂武者2(服+手袋セット)
ノーブランド¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から3日以内出荷【プロの為のハチ駆除用防護服】。優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)。頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。手洗い・陰干し用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服一式(頭部・防護服)、手袋材質【防護服】ナイロンPVCコーティング、他【頭部】プラスチック、他サイズF(~185cm)
ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02
原田産業¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所色イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)
TORAY(東レ)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷から7日以内出荷メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100色ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上
蜂武者手袋
ノーブランド¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷今までにない肘近くまで覆うタイプの蜂駆除用手袋です。防護服素材の手袋と牛皮手袋をはめる事で動きやすさを突き刺し強度を実現しました。※手袋同士は固定してあるので分離しません。汗などによる張付きを防ぐ為、内側にはメッシュを採用しました。縫い目を内側にすることにより、表面がツルツルに。蜂がとまりにくくなり、刺すときにしがみつくことができません。用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除材質牛皮、ナイロン等サイズF
マジック式脚絆 (反射テープ付き)
エスコ¥1,250税込¥1,3751足(1足)翌日出荷から5日以内出荷材質本体:PVC100% 反射材:ポリエステルタイプマジック式幅(cm)反射材:3丈(mm)195特性反射
冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ
インテリムジャパン¥84,880税込¥93,3681セット6日以内出荷ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ質量(kg)約3.1サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
不織布つなぎ服
伊藤忠リーテイルリンク¥429~税込¥472~1着6日以内出荷異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。種別つなぎ材質ポリプロピレン色白目付(g/m2)45![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)
チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷から4日以内出荷防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合色オレンジ
プロテクター プロアームガード
大中産業¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷から5日以内出荷耐切創アームガード。面ファスナで脱着かんたん。指通し付きでズレ防止。腕曲げしやすい形状。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。用途耐切創・耐突刺用品仕様1組(左右)寸法(幅W×長さL)(mm)330×235特性耐切創
高視認ブルゾン E780
Asahicho(旭蝶繊維)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から3日以内出荷高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケットテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
接触冷感レッグカバー
富士手袋工業(天牛)¥1,198~税込¥1,318~1足当日出荷から6日以内出荷太もも廻りにズレ下がりを防ぐシリコンストッパー付。熱を逃す膝裏メッシュ。脚にフィットする立体成型。接触冷感&UVカット生地。材質ナイロン80%、スパンデックス20%色黒機能接触冷感・UVカット総丈(cm)60
耐熱防炎パイル編み腕カバー
FUKUTOKU(福徳産業)¥3,398税込¥3,7381双当日出荷耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。用途オーブンや窯での作業に最適。材質アラミド繊維色オレンジサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
難燃エプロン 3505
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281着当日出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
溶接保護具 タフラックス ズボン
タムラテント(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から7日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接保護具 タフラックス 上衣
タムラテント(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から15日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具種別皮上色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
マモリスト純綿手甲超ロング
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3双)当日出荷形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。用途一般作業トラスコ品番119-8720厚さ(mm)3色ワークカラーサイズフリー質量(g)112長さ(cm)18全長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐切創前掛 全身タイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル3トラスコ品番855-8099材質ケブラー[[(R)]]繊維厚さ(mm)0.3サイズフリー質量(g)260タイプ胸当付着丈(cm)120耐熱温度(℃)3002018年トラスコ掲載ページ6 0284
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン
旭・デュポン¥1,998~税込¥2,198~1着ほか当日出荷から7日以内出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)色グレー
タイベック(R)製 白衣 4251
アゼアス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い種別白衣材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)
ハネウェル(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1足ほか当日出荷ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。仕様底面滑り止め付き材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート色白区分使い捨て幅(cm)13滑り止め効果あり生地性能静電気防止
MD9100 防炎ジャンパー
アリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から4日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事




























![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)


























![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)