カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(168)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(90)
- アゼアス(69)
- アズワン(59)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- ヤマショウ(37)
- コーコス信岡(36)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個欠品中エスコ品番EA355AB-12B材質PPスパンボンド不織布寸法(mm)180×400色ライトブルーサイズフリー
デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA
旭・デュポン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000色グレーサイズフリー区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
耐切創アームカバー
赤尾¥1,998税込¥2,1981双欠品中高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。トラスコ品番376-4282材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン厚さ(mm)0.8色黒サイズフリー幅(cm)手首:8全長(cm)40耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応上腕周り(cm)38、(下部)34腕幅(cm)10
純綿手甲
FUKUTOKU(福徳産業)¥949税込¥1,0441組(5双)当日出荷純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。用途作業中、手首や衣服の保護に。セット内容生成手甲5双組サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)15質量(g/双組)60厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応特性吸汗性
極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入)
アルファックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷シワ、シミ、たるみ、黒ずみ、浮き出た血管に素肌のように見せながらしっかりカバー。腕の気になるお悩みをカバーしてくれる極薄のアームカバー。サッと着けるだけでワントーン明るい自然な「素肌感」。ストッキングのように肌にピッタリフィットし、ズレ落ちも心配なし。※着用時の効果による。着圧効果:二の腕を引き締める。UV加工:ちょっとそこまでのお出かけの時に。爪を立てても伝線しにくい。薄さ約0.2ミリ。耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用。「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。※熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。質量(g)15素材ナイロン、ポリウレタン手囲い(cm)約15~22
solshade 801 UVショールアームカバー
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃。着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム。「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…。従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方素材ナイロン、スパンデックス![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)
チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】
トーヨ[作業服]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷から4日以内出荷防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合色オレンジ
空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色
空調服¥8,500税込¥9,3501着当日出荷から5日以内出荷蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色シルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー股下(cm)74機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
防虫ネット内蔵帽子(グレー)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステル色グレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45頭囲(cm)58.5
工事用上履き(滑り止め付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291足当日出荷から翌々日出荷伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。フローリング等の室内での滑り事故防止に。足に無理なくフィットします。用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして材質ネオプレーン/ポリエステル
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
皮製 ゴム式足カバー
富士グローブ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります 両側1セットです。用途建設・土木・溶接仕様全長240mmトラスコ品番851-3495材質牛床革丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35
SF防護服
旭化成¥799税込¥8791枚当日出荷ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。種別つなぎ色ホワイト機能ダイオキシンレベル1、耐水性
タイベック(R) PEコート続服
アゼアス(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚ほか当日出荷デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
使い捨て不織布白衣
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(10枚)当日出荷ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。撥水性に優れ、汚れを防ぎます。工場見学などにも使用できます。用途工場内の作業者および見学者用として。作業着などに。トラスコ品番556-0312材質ポリプロピレン製不織布色白サイズフリータイプ使い捨てタイプ着丈(cm)1160適応胸囲(cm)1360
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
草刈レンズ付ネット
ディックコーポレーション (DIC)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハットの上に被せるだけの簡単取り付け式のレンズ付ネット。 顔全体を覆うネットで虫の侵入を防ぐ。 縛り紐付きで幅広いサイズに対応可能。用途草刈り作業、除草作業等材質ポリエステル・ポリカーボネイト色グリーンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
涼感耐切創アームプロテクター
superior glove(スーペリア)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンド色グレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
難燃エプロン 3505
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281着当日出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
革製保護具 302腕カバー
シモン¥2,998税込¥3,2981双当日出荷丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業材質牛床革サイズフリー幅(cm)21全長(cm)50
足カバー ファスナー付
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281足当日出荷泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などトラスコ品番441-8981厚さ(mm)2材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング色インディゴ質量(g)85タイプ足カバー幅(cm)12全長(cm)45質量(g/双組)85特性撥水加工
センシア フットカバー長靴用
ワコウ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷汚れにくく、家庭での洗濯もOK。耐薬品性や防カビ性に優れています。超ソフト・フッ素ラミネート加工(防水)種別シューズカバー材質ナイロン100%・ポリウレタン超微多孔コーティングサイズフリー質量(g)82特性耐薬品、防カビ
AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)
アゼアス(1件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
化学防護服4565
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム色白規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
AERsecta 接触冷感アームカバー
COVER WORK(カバーワーク)¥699税込¥7691組5日以内出荷・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。・半袖シャツなどに合わせて簡単着脱用途ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など機能接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・両腕 上腕部消臭テープ・片面メッシュ素材ポリエステル、ポリウレタン
不織布つなぎ服
伊藤忠リーテイルリンク¥429~税込¥472~1着6日以内出荷異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。種別つなぎ材質ポリプロピレン色白目付(g/m2)45
こども用白衣 5枚入 FG-310シリーズ
東京メディカル¥2,298税込¥2,5281袋(5枚)当日出荷PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。 着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。用途工場見学、体験学習など材質PP不織布色白サイズM適応身長(cm)130対象子供用アズワン品番4-1596-01
使い捨てポリエチレンシューズカバー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷靴に付着した汚れやゴミなどの落下を防ぐ、使い捨てのシューズカバーです。衛生面に配慮したい介護施設、新築の建物や博物館など土足で汚したくない場所に適しています。大きめに作られているので、幅広い靴のサイズに対応します。用途介護施設、博物館、美術館、新築の家屋、作業現場などへの汚れ防止として材質ポリエチレン色ブルーサイズフリー入数100枚
ひんやり冷感アームカバー
ZIPLOA¥689税込¥7581点当日出荷から3日以内出荷水に濡らして振ると冷たくなる新感覚のアームカバー。ムレにくいサイドメッシュ仕様。吸汗速乾素材。UVカット。用途軽作業スポーツ 散歩 園芸 農業 熱中症 予防特性クール、吸汗速乾、UVカット














![チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26695115-230511-04.jpg)















![PEVA腕カバー 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18858237-180626-02.jpg)







![靴カバー 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05789777-220829-02.jpg)








![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)