カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(167)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(91)
- アゼアス(69)
- アズワン(60)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
TORAY(東レ)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から7日以内出荷油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。用途一般製造業 。化学プラント 。塗装 。メンテナンス 。油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上
ファインガードプロ A09
原田産業¥599税込¥6591着当日出荷から9日以内出荷3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
不織布シューカバー
伊藤忠リーテイルリンク¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷不織布の使いきりシューズカバーです。※滑り止め加工はついておりません。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止に。材質ポリプロピレン不織布幅(mm)160色ブルー縦(mm)400
メッシュマジック脚絆
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷ズボンの裾をしっかりまとめ、足首をしっかりガード。メッシュタイプなので蒸れにくく、快適な使い心地です。マジックテープ式で着脱も簡単。材質ポリエステル100%色ブラックタイプマジック式幅(cm)18厚さ(cm)0.2
耐切創腕カバーロング
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
塗装用クリーンスーツ
ガードナー(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル色ブルー
リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥1,861税込¥2,0471組(2本)当日出荷手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
防水リストバンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴム色ブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
デニムアームカバー
FUKUTOKU(福徳産業)¥519税込¥5711双当日出荷ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用。ガーデニングや工場内作業など幅広く使用できます。安心の日本製です。※色不揃い材質綿100%色デニムカラーサイズフリー幅(cm)17全長(cm)39質量(g/双組)120厚さ(cm)0.1
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%色ホワイト通気性96cm3/cm2/s
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス
WAKO(和光商事)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本欠品中動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)
アゼアス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(10足)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。用途粉じん対策区分使い捨て滑り止め効果あり
耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2457材質酸化ポリアクリロニトリル繊維●アラミド繊維厚さ(mm)1色グリーンサイズフリー質量(g)38幅(cm)8全長(cm)14.5耐切創性3
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2
原田産業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
不織布シューズカバー
リーブル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。材質ポリプロピレン不織布、開口部:天然ゴム色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショート全長(cm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応特性防じん
AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム)
アゼアス(1件のレビュー)¥799税込¥8791着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能耐水性ポケットあり
ケブラー 腕カバー
TOWA(東和コーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1双当日出荷KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
HOOH クールレッグカバー 284
村上被服(4件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1着当日出荷から4日以内出荷電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット仕様UVカット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA
旭・デュポン¥1,698税込¥1,8681双当日出荷デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)トラスコ品番756-1989種別シューズカバー材質タイケム(R)2000色黄サイズF区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
足カバーロング チャック付
勝星産業(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 脱着しやすいファスナータイプ。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロン(撥水)サイズフリー質量(g)85全長(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約13足まわり(cm)約16(タック部13)
長脚絆(コハゼ6枚タイプ)
丸五(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。用途足首の保護用具です。色黒長さ(cm)30材質(アッパー)綿RoHS指令(10物質対応)対応
防炎腕カバー リブ付
日光物産(NIKKO)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。仕様LOI値:29.8サイズフリー全長(cm)41素材綿(防炎加工)、リブ:難燃アクリル混
カラー手甲6枚コハゼ 4441-902
寅壱(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷ほどよいコハゼの数。 作業の安全性と効率は、これで大幅アップ間違いなし。混率(%)綿100
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
ECO不織布使い捨て保護服 目付
TRUSCO¥459~税込¥505~1着当日出荷素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)色ホワイト機能通気性
使い捨てロング靴カバー
鈴木産業(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(4枚)当日出荷靴の保護、室内の汚れ防止に。簡易的な雨、チリ、泥除けに用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他材質ポリエチレン色クリアRoHS指令(10物質対応)対応特性防汚
高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782
Asahicho(旭蝶繊維)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から7日以内出荷高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付テープ幅(mm)反射テープ:50規格クラス1エコマーク認定認定股下(cm)78機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
ビニール腕カバー12P
久冨勝¥2,798税込¥3,0781ダース(12双)当日出荷低温でも硬くなりにくい特殊配合のビニール素材を使用しおり、袖口の水濡れや汚れ防止になります。タック仕上げで手首を優しくサポート。作業により色分けできるように3色揃えてます用途食品加工、水・油作業、水を使う作業に最適です材質塩化ビニールサイズフリー全長(cm)約35特性防水、防汚
安全長脚絆 マジックタイプ
荘快堂¥5,790~税込¥6,369~1足当日出荷より安全・安心な作業のために! 危険な作業機具による切創・衝撃に強い! ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比) 地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。 山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。 チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし色黒タイプ安全長脚絆マジックタイプ
3本バンド 革足カバー
南村製作所(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781足当日出荷牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc材質牛革サイズフリー寸法(cm)15×24標準質量(g)340耐熱温度(℃)約80特性防炎
接触冷感Q-max0.5 アームカバー
ブレイン¥1,398税込¥1,5381双当日出荷【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ(長さ約43)
耐切創腕カバー 親指付
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1双当日出荷高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。用途刃物を扱う作業に。材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)厚さ(mm)1.3色黒杢サイズフリー幅(cm)10素材高強力ポリエチレン繊維耐切創性D特性耐切創
保護服 バリアーマン B5240
日光物産(NIKKO)¥999税込¥1,0991着当日出荷特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。色ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン













![[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509744-210428-04.jpg)




































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)