カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(22)
- TRUSCO(97)
- アゼアス(67)
- エスコ(44)
- FUKUTOKU(福徳産業)(43)
- 柏田製作所(40)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- Asahicho(旭蝶繊維)(33)
- 日光物産(NIKKO)(31)
- おたふく手袋(28)
- 原田産業(28)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- COVER WORK(カバーワーク)(25)
- 村上被服(23)
- アズワン(22)
- 大中産業(22)
- ミドリ安全(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA
旭・デュポン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000色グレーサイズフリー区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
接触冷感Q-max0.5 アームカバー
ブレイン¥1,398税込¥1,5381双当日出荷【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ(長さ約43)
使い捨てポリエチレンシューズカバー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷靴に付着した汚れやゴミなどの落下を防ぐ、使い捨てのシューズカバーです。衛生面に配慮したい介護施設、新築の建物や博物館など土足で汚したくない場所に適しています。大きめに作られているので、幅広い靴のサイズに対応します。用途介護施設、博物館、美術館、新築の家屋、作業現場などへの汚れ防止として材質ポリエチレン色ブルーサイズフリー入数100枚
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き材質(防護材)ポリエステル100%色デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで
虫よけフルフェイスパーカー
ヤマショウ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷頭にかぶってお手持ちの帽子と一緒に使えます。風通しが良く視界もスッキリ。用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質ポリエステル100%色ブラックサイズフリーサイズ
快適防炎頭巾
日光物産(NIKKO)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷Armatex防炎シリーズ 綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。 金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。 頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。 頭部に防炎性能はございません。色グレーサイズF混率(%)防炎加工綿100材質(頭)ポリエステル
ニオイクリア消臭アームカバー G-236
コーコス信岡¥1,798税込¥1,9781組当日出荷から3日以内出荷不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ混率(%)ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
HG 7G腕カバーロング
アトム(1件のレビュー)¥769税込¥8461双当日出荷耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理幅(mm)(カフス)8.3厚さ(mm)1.8サイズフリー混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100全長(cm)19.6耐切創性EUカットレベル4
防護服 バリアーマン B5040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
腕カバー 牛革 溶接用
東安¥2,998税込¥3,2981双(1枚)当日出荷丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。用途溶接、鉄鋼、機械材質自然牛皮幅(mm)約16~23厚さ(mm)1.7(±0.2)全長(cm)約46特性柔軟性、耐久性
MCクールムーバー アームカバー
第一精工¥799~税込¥879~1個当日出荷から8日以内出荷高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
solshade 801 UVショールアームカバー
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃。着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム。「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…。従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方素材ナイロン、スパンデックス
不織布 つなぎ
YAMAZEN(山善)¥499税込¥5491枚当日出荷から6日以内出荷作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレン色ホワイト
不織布つなぎ服
丸和ケミカル¥489~税込¥538~1着当日出荷1層タイプの不織布つなぎ服です。 携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。用途汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業材質ポリプロピレン色白
冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ
おたふく手袋(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。 紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズL機能冷感全長(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応
AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青)
アゼアス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ色青機能通気性
ケブラーサポーター 7G-W
ケブラー¥499税込¥5491双当日出荷耐切創性があり、手首を保護します。 幅広タイプで締め付け感が少ないです。材質ケブラー100%タイプ幅広タイプ幅(cm)約9全長(cm)約17耐切創性カットレベル4(EN388)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創
AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)
アゼアス(1件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
靴カバー オーバーシューズ
シモン(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニル質量(g)100タイプショート幅(cm)11.4底面の全長(cm)30
蜂駆除用防護服 蜂武者2(服+手袋セット)
ノーブランド¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷【プロの為のハチ駆除用防護服】。優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)。頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。手洗い・陰干し用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除
保護服 バリアーマン B5240
日光物産(NIKKO)¥999税込¥1,0991着当日出荷特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。色ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
純綿手甲
FUKUTOKU(福徳産業)¥949税込¥1,0441組(5双)当日出荷純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。用途作業中、手首や衣服の保護に。セット内容生成手甲5双組サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)15質量(g/双組)60厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応特性吸汗性
ひんやり冷感アームカバー
ZIPLOA¥689税込¥7581点当日出荷から3日以内出荷水に濡らして振ると冷たくなる新感覚のアームカバー。ムレにくいサイドメッシュ仕様。吸汗速乾素材。UVカット。用途軽作業スポーツ 散歩 園芸 農業 熱中症 予防特性クール、吸汗速乾、UVカット
「あ・かる~いチャップス」
マックグリーン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781着当日出荷から8日以内出荷使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
リユーザブル塗装用防護服
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581着当日出荷洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル色グレー機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
不織布使い捨て保護服ズボン
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381着当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
皮製 ゴム式足カバー
富士グローブ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります 両側1セットです。用途建設・土木・溶接仕様全長240mmトラスコ品番851-3495材質牛床革丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35
















![耐熱腕カバー CX トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06680037-131204-02.jpg)






![PEVA腕カバー 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18858237-180626-02.jpg)

































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)