絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,661件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Armatex防炎Tシャツ 日光物産(NIKKO)

    Armatex防炎Tシャツ

    日光物産(NIKKO)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33ネイビー
  • ナイロン ウデカバー コーコス信岡

    ナイロン ウデカバー

    コーコス信岡
    399税込439
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    安心の日本製
    用途作業/ガーデニングサイズF縦(cm)36素材ナイロン横(cm)18
  • チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジ
  • ひんやり冷感アームカバー ZIPLOA

    ひんやり冷感アームカバー

    ZIPLOA
    689税込758
    1点
    当日出荷から3日以内出荷
    水に濡らして振ると冷たくなる新感覚のアームカバー。ムレにくいサイドメッシュ仕様。吸汗速乾素材。UVカット。
    用途軽作業スポーツ 散歩 園芸 農業 熱中症 予防特性クール、吸汗速乾、UVカット
  • 不織布つなぎ服 丸和ケミカル

    不織布つなぎ服

    丸和ケミカル
    489税込538
    1着
    当日出荷
    1層タイプの不織布つなぎ服です。 携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
    用途汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業材質ポリプロピレン
  • 腕カバー 帆布製 モノタロウ

    腕カバー 帆布製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。 通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。
    用途塗装業、建築業、土木業など材質帆布キナリサイズフリー質量(g)150幅(cm)(最大)約23、(最小)約14.5長さ(cm)約53(最大)特性通気性紐長(cm)約53肩紐長さ(cm)約58
  • リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム)

    リユーザブル塗装用防護服

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1着
    当日出荷
    洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
    用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステルグレー機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
  • 溶接用足カバー SUZUKID(スズキッド)

    溶接用足カバー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
    用途溶接用足カバー材質特殊アクリル繊維寸法(mm)340×300
  • ウレタン腕カバー ケニス

    ウレタン腕カバー

    ケニス
    5,898税込6,488
    1袋(12双)
    当日出荷
    塩ビ・EVAと比較して透湿度は約2倍です。 ●チューブ原反を使用しているので製品側面につなぎ目がありません。 ●袖口には青色輪ゴムを2本使用しています。
    材質ウレタンフィルム厚さ(mm)0.05規格食品衛生法適合全長(cm)40
  • 不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO

    不織布使い捨て保護服ズボン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
  • 皮製 ゴム式足カバー 富士グローブ

    皮製 ゴム式足カバー

    富士グローブ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります 両側1セットです。
    用途建設・土木・溶接仕様全長240mmトラスコ品番851-3495材質牛床革丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35
  • 足カバー ロング TRUSCO

    足カバー ロング

    TRUSCO(9件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。全長51cmのロングタイプです。
    用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などトラスコ品番441-8972材質ナイロン厚さ(mm)2ネイビー質量(g)55全長(cm)51質量(g/双組)55
  • 手甲4枚 丸五

    手甲4枚

    丸五
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から21日以内出荷
    用途手首の保護用具。材質綿幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシア フットカバー長靴用 ワコウ

    センシア フットカバー長靴用

    ワコウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汚れにくく、家庭での洗濯もOK。耐薬品性や防カビ性に優れています。超ソフト・フッ素ラミネート加工(防水)
    種別シューズカバー材質ナイロン100%・ポリウレタン超微多孔コーティングサイズフリー質量(g)82特性耐薬品、防カビ
  • 使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード

    使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500

    マイクロガード
    12,980税込14,278
    1袋(10着)
    当日出荷
    粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
    用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.18/着ホワイト規格JIS規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
  • タイベック(R) PEコート続服 アゼアス

    タイベック(R) PEコート続服

    アゼアス(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚ほか
    当日出荷
    デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
  • 感染症防護対策キット アゼアス

    感染症防護対策キット

    アゼアス(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症防護対策/家畜感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • ジーンズ腕カバー TRUSCO

    ジーンズ腕カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    丈夫なジーンズ生地を使用しております。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。 袖口がゴム入で着脱が簡単です。
    トラスコ品番258-4531材質綿(ジーンズブルー綿)厚さ(mm)0.9ブルー摘要腕貫き質量(g)150幅(cm)17全長(cm)39
  • 帆布腕カバー 南村製作所

    帆布腕カバー

    南村製作所(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1組
    当日出荷
    通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク 日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
    用途塗装業、建築業、土木業、etc種別帆布シリーズ材質綿サイズフリー寸法(cm)50×20標準質量(g)150特性通気性
  • AERsecta 接触冷感アームカバー COVER WORK(カバーワーク)

    AERsecta 接触冷感アームカバー

    COVER WORK(カバーワーク)
    699税込769
    1組
    5日以内出荷
    ・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。・半袖シャツなどに合わせて簡単着脱
    用途ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など機能接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・両腕 上腕部消臭テープ・片面メッシュ素材ポリエステル、ポリウレタン
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • 一体型アームカバー クロダルマ

    一体型アームカバー

    クロダルマ
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ずれ落ちを防止する一体型のシームレスアームカバー。ひんやりした着用感で吸水速乾性にも優れています。
    混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20(トリコット)
  • 撥水不織布つなぎ Laccu

    撥水不織布つなぎ

    Laccu
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
    種別つなぎ材質SMS(3層)不織布
  • 草刈レンズ付ネット ディックコーポレーション (DIC)

    草刈レンズ付ネット

    ディックコーポレーション (DIC)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハットの上に被せるだけの簡単取り付け式のレンズ付ネット。 顔全体を覆うネットで虫の侵入を防ぐ。 縛り紐付きで幅広いサイズに対応可能。
    用途草刈り作業、除草作業等材質ポリエステル・ポリカーボネイトグリーンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 涼感耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア)

    涼感耐切創アームプロテクター

    superior glove(スーペリア)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
    用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンドグレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
  • 防虫ネット付ハット ヤマショウ

    防虫ネット付ハット

    ヤマショウ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    嫌な虫から顔回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。
    用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質本体:ポリエステル80% 綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%寸法(mm)260×320×110 つば65アイボリー
  • 難燃エプロン 3505 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃エプロン 3505

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
  • 溶接保護具 タフラックス 上衣 タムラテント

    溶接保護具 タフラックス 上衣

    タムラテント(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から15日以内出荷
    過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
    用途溶接作業用保護具種別皮上ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストウォーカーマジックガーター FUKUTOKU(福徳産業)

    ジャストウォーカーマジックガーター

    FUKUTOKU(福徳産業)
    779税込857
    1組
    当日出荷
    ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリデ作業効率アップ!マジックテープで靴を履いたまま簡単に着脱できます。安心の日本製。
    材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴムサイズフリー質量(g)30(1足)幅(cm)3.5全長(cm)44
  • 「あ・かる~いチャップス」 マックグリーン

    「あ・かる~いチャップス」

    マックグリーン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
    材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
  • マモリスト純綿手甲超ロング FUKUTOKU(福徳産業)

    マモリスト純綿手甲超ロング

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3双)
    当日出荷
    形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
    用途一般作業トラスコ品番119-8720厚さ(mm)3ワークカラーサイズフリー質量(g)112長さ(cm)18全長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹糸くん アームカバー10 三重化学工業

    竹糸くん アームカバー10

    三重化学工業(3件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
    用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸サイズフリー長さ(cm)10紫外線遮断率(%)99以上RoHS指令(10物質対応)対応特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
  • 耐熱・耐切創前掛 全身タイプ TRUSCO

    耐熱・耐切創前掛 全身タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
    用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル3トラスコ品番855-8099材質ケブラー[[(R)]]繊維厚さ(mm)0.3サイズフリー質量(g)260タイプ胸当付着丈(cm)120耐熱温度(℃)3002018年トラスコ掲載ページ6 0284
  • 防護服 Pro Tool P1410 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool P1410

    日光物産(NIKKO)
    889税込978
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト機能粉体防護、静電気防護
  • 腕カバー TAKAGI(高儀)

    腕カバー

    TAKAGI(高儀)
    259税込285
    1セット(6枚)
    当日出荷
    内エンボスでベタつきにくく着脱スムーズ。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 左右兼用フリーサイズ。 使いきりタイプ。
    用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除の際の汚れ防止に。材質ポリエチレン全長(mm)約400
  • 虫よけメッシュウェア TRUSCO

    虫よけメッシュウェア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
    用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
  • 帆布ゴム掛式脚絆 柏田製作所

    帆布ゴム掛式脚絆

    柏田製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    材質#6号帆布タイプゴム掛式総丈(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布靴カバー ペンギンエース

    布靴カバー

    ペンギンエース(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(10足)
    当日出荷
    仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです
    用途仕上げ作業、内装工事材質綿サイズフリー(24~26cm)
  • ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェル

    ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    429税込472
    1足ほか
    当日出荷
    ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
    用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。仕様底面滑り止め付き材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート区分使い捨て幅(cm)13滑り止め効果あり生地性能静電気防止
  • 蜂駆除用防護服 蜂武者2(服+手袋セット) ノーブランド

    蜂駆除用防護服 蜂武者2(服+手袋セット)

    ノーブランド
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    【プロの為のハチ駆除用防護服】。優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)。頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。手洗い・陰干し
    用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服一式(頭部・防護服)、手袋材質【防護服】ナイロンPVCコーティング、他【頭部】プラスチック、他サイズF(~185cm)
防護服・保護服・特殊服