113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
    オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
  • 軽量チャップス オレゴン(OREGON)

    軽量チャップス

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
    質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
  • 杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用チャップス

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
  • チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ

    チェーンソー防護チャップス

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
    用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
  • 「快適なチャップス・涼くん」 マックグリーン

    「快適なチャップス・涼くん」

    マックグリーン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
    オレンジ×カーキ材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ポリエステル材質(表地)ナイロン
  • 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

    WAKO(和光商事)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
  • チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジ
  • チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業)

    チェンソー防護用チャップス

    ツムラ(津村鋼業)
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
    サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
  • プロハーネス オレゴン(OREGON)

    プロハーネス

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた心地よい装着感のハーネスです。プロの作業にも耐えるクッション素材を使用し、負荷を両肩にバランスよく分散。背面の通風孔で通気性を確保します。また万一のときには簡単に外せる構造になっています。
  • プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • 耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO

    耐刃耐突防護衣インナーベスト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
    用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲無し)

    トーヨ[作業服]
    9,998税込10,998
    1双
    欠品中
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
  • 「あ・かる~いチャップス」 マックグリーン

    「あ・かる~いチャップス」

    マックグリーン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
    材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
  • チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト マックグリーン

    チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト

    マックグリーン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。
    ブラック長さ(cm)約30(最大延長時)材質(ベルト)ナイロン
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

    WAKO(和光商事)
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
    グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
  • チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲付き)

    トーヨ[作業服]
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    オレンジ備考甲付き/袖口調節可能
  • 高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    27,980税込30,778
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ
  • 夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 JIS適合品です。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量レッド
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ JP

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • 耐刃耐突防護衣インナーパッド TRUSCO

    耐刃耐突防護衣インナーパッド

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
    用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
  • フォレストジャケット C ハスクバーナ

    フォレストジャケット C

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1着
    5日以内出荷
    エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
    用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
  • プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブジャケットT-Ⅱ

    ハスクバーナ
    35,980税込39,578
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • チェーンソー保護用 チャップス ハートフルジャパン

    チェーンソー保護用 チャップス

    ハートフルジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
    用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
  • 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量ネイビー(蛍光帯:イエロー)
  • WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    119,800税込131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
    用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。シアン
  • チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    28,980税込31,878
    1着
    6日以内出荷
    防護材を後面まで拡大し安全性を高めた防護服です。 両肩のアジャスターで重さを軽減、長さ調節可能なフリーサイズです。 前面にチャックがつくことで着脱を容易に+使いやすさが向上します。 国内生産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジサイズフリー
  • Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン

    Mr.FOREST 防護チャップス

    マックグリーン
    16,980税込18,678
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
    用途チェンソー作業時の防護衣として。材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合2018年トラスコ掲載ページ6 0283
  • フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ

    フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

    ハスクバーナ
    18,980税込20,878
    1着
    4日以内出荷
    林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
  • プロテクティブズボン F-Ⅱ24 ハスクバーナ

    プロテクティブズボン F-Ⅱ24

    ハスクバーナ
    29,980税込32,978
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインで、蛍光オレンジを後部にデザインし視認性がアップしました。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。脚部に補強素材を施し、シンプルでスタイリッシュなプロテクティブズボン。ソーチェンプロテクションはクラス2(24m/s)に適合しています。耐水・防風仕様。反射材を使用し、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
    仕様プロテクション(M/S)40機能補強部位:ひざから足首まで、足首周り、動きやすさ:動きやすい(立体裁断)、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:○、視認性:○、撥水加工:◎
  • プロチャップス オレゴン(OREGON)

    プロチャップス

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1着
    3日以内出荷
    8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
    質量(kg)約1.5オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
  • [L]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [L]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    サイズL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
  • サスペンダー(ボタン穴式) オレゴン(OREGON)

    サスペンダー(ボタン穴式)

    オレゴン(OREGON)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
    タイプボタン穴式
  • サスペンダー(クリップ式) オレゴン(OREGON)

    サスペンダー(クリップ式)

    オレゴン(OREGON)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
    タイプクリップ式
  • チェンソー防護ズボン迷彩色 サムライレジェンド

    チェンソー防護ズボン迷彩色

    サムライレジェンド
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
    用途林業作業・チェンソー作業付属品ベルト・ホイッスル規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA迷彩/カーキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護パンツプロ マキタ

    防護パンツプロ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1着
    3日以内出荷
    規格EN381-5、クラス1(チェーンスピード20m/s)
保護服
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
保護服 【通販モノタロウ】