14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(21件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • トラスティー600 BXカネシン

    トラスティー600

    BXカネシン(29件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
    用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
  • 耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    耐震Jケーブル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
    材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
  • KSコボットステンロッド 国元商会

    KSコボットステンロッド

    国元商会(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
  • ビス止めオメガ火打ち600 タナカ

    ビス止めオメガ火打ち600

    タナカ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
  • ユニクロ 火打金具 OHSATO(大里)

    ユニクロ 火打金具

    OHSATO(大里)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造

    クリビス止め火打金物Ⅱ

    栗山百造(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
  • 国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会

    国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット

    国元商会(5件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
    セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
  • 耐震Jケーブル テザック

    耐震Jケーブル

    テザック
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
    材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
  • PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
    材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト種別本体+受け1セット(2個入り)
  • PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体

    LILIEL(リリエル)
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 黒塗装 火打金物 OHSATO(大里)

    黒塗装 火打金物

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • Z火打金物 タナカ

    Z火打金物

    タナカ
    419税込461
    1袋(5セット)
    当日出荷から5日以内出荷
火打金物特集
おすすめ人気ランキング
制震金物・火打金物