絞り込み
吸着面寸法(Φmm)
- 19(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 210(1)
ブランド
- エスコ
- Bohle(8)
- SK11(4)
- Three Axis(3)
- H&H(2)
- E-Value(1)
- TRUSCO(1)
- 三木ネツレン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- TMC(1)
- JTC(1)
- ブロードウォッチ(1)
- エドマ(EDMA)(1)
- ナリカ(1)
- KAKURI(1)
- Smart Stock(1)
最大吸着能力(kg)
- 15(2)
- 100(1)
- 120(1)
特価
「吸着面寸法(Φmm)」から絞り込む
19(1)
24(1)
30(1)
80(1)
120(1)
210(1)

15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
サクションリフター (ポンプ付き)
エスコ¥34,600税込¥38,0601個(1個)翌日出荷付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
100kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ(1件のレビュー)¥42,100税込¥46,3101個翌日出荷エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100