絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.2
  • 0.49(1)
  • 0.642(1)
  • 0.65(1)
  • 0.71(2)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 10(40)
  • 15(26)
  • 15.25(2)
  • 20(51)
  • 25(2)
  • 30(30)
  • 40(3)
  • 50(15)
  • 100(2)
巻取形式
  • 手動(4)
カバー有無
  • あり(1)
  • なし(4)
キャスター有無
  • なし(3)
ブランド
  • タカギ(9)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三洋化成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギ

    タカギ ホースリール BOXYツイスター

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ホースリール オーロラBASE タカギ

    ホースリール オーロラBASE

    タカギ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷
    カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ホースリール オーロラBASE PLUS タカギ

    ホースリール オーロラBASE PLUS

    タカギ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • オーロラV50m(CG) タカギ

    オーロラV50m(CG)

    タカギ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
    用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390色ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ホースリール オーロラWASH タカギ

    ホースリール オーロラWASH

    タカギ
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番724-6351色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ

    1.2mホースセットΦ12(CBK)

    タカギ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    サイドホースの補修交換に使用できます。
    付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
  • 金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル 空リール

    タカギ
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなし色スレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成

    アーバンリール本体(UR-006)

    三洋化成
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
    用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
  • ハイパーリールAタイプ 20m アイリスオーヤマ

    ハイパーリールAタイプ 20m

    アイリスオーヤマ
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    翌々日出荷
    【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などにカバーなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365ホース長さ(m)1.2収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)ホース寸法(mm)内径12、外径17適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 1.2mセットツイスター(NB)固定 タカギ

    1.2mセットツイスター(NB)固定

    タカギ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    R220(330)ZEの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
  • 1.2mセットΦ12ツイスター(CBR) タカギ

    1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)

    タカギ
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
ホースリール