絞り込み
ホース長さ(m)
- 3
- 1(5)
- 1.2(11)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 5(4)
- 10(33)
- 15(24)
- 20(41)
- 25(2)
- 30(23)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(10)
- 100(1)
- 135(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
商品豆知識

耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥739税込¥8131巻(3m)当日出荷から翌々日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥8,798税込¥9,6781個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19