絞り込み
蛇口取付形状
  • ネジ付(6)
  • 万能水栓用(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/4
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • G(PF) 1/2(17)
  • G(PF) 1(2)
  • M13(1)
  • M22(2)
  • W26(5)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(10)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • タカギ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップルL

    タカギ(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジニップル カクダイ

    メタルネジニップル

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質黄銅取付ねじG3/4蛇口取付形状ネジ付
  • ネジ口金 20 カクダイ

    ネジ口金 20

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途散水用パーツ色ブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • ネジニップル 20 カクダイ

    ネジニップル 20

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
  • ワンタッチプラグ メネジ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチプラグ メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
  • 大口径ネジ口金(20) カクダイ

    大口径ネジ口金(20)

    カクダイ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • コックつきネジニップル カクダイ

    コックつきネジニップル

    カクダイ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
    材質ABS/PP取付ねじG3/4
  • 大口径ネジニップル20 カクダイ

    大口径ネジニップル20

    カクダイ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-5551材質PP質量(g)14取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15蛇口取付形状ネジ付
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 取出しニップル 20×13 カクダイ

    取出しニップル 20×13

    カクダイ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
  • これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
  • 大口径ネジニップル(20) カクダイ

    大口径ネジニップル(20)

    カクダイ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • ネジ口金 カクダイ

    ネジ口金

    カクダイ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    流路内径(Φmm)9
  • 大口径逆止弁つきネジ口金(20) カクダイ

    大口径逆止弁つきネジ口金(20)

    カクダイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付き。パッキン付き
    材質PP/POM(弁体)取付ねじG3/4

『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品