絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(4)
- 30以下(4)
- 40以下(4)
- 50以下(4)
- 60以下(4)
- 70以下(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- FSC藤原産業(1)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(4)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- オエティカ(1)
- カクダイ(7)
- サンホープ(4)
- スイデン(1)
- セフティー3(7)
- タカギ(6)
- ネタフィム(14)
- マキタ(1)
- 住化アグリテック(11)
- 岩崎製作所(7)
- 東栄管機(1)
- 正峰工業(4)
- 石本マオラン(3)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(4)
30以下(4)
40以下(4)
50以下(4)
60以下(4)
70以下(2)

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388~税込¥1,527~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥855~税込¥941~1箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき