絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(46)
- GAONA(ガオナ)(194)
- RAINBIRD(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- UNISON(ユニソン)(36)
- アイリスオーヤマ(109)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- エスコ(67)
- カクイチ(42)
- カクダイ(393)
- グリーンライフ(72)
- サンホープ(239)
- セフティー3(151)
- タカギ(439)
- ニッコーエクステリア(96)
- ネタフィム(144)
- 三洋化成(49)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- ブランドをもっと見る

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
ホースノズル メタルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。用途園芸・洗車・清掃。適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~152018年トラスコ掲載ページ9 1304
ガーデンミスト(スタンド式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。用途屋外での熱中症対策に。付属品コック付コネクタトラスコ品番257-5386材質ABS樹脂、PVC、PP、POM幅(mm)400高さ(mm)792奥行(mm)340角度(°)散水:360散水範囲(m)1~2適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
ホースリール 交換用ノズル
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388~税込¥1,527~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
耐圧さらホース
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥855~税込¥941~1箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番114-3914材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)高さ(mm)94質量(g)162適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20適合寸法(mm)蛇口:14~18蛇口取付形状止めねじ型
蛇口プラグ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番452-3997材質ポリアセタール樹脂質量(g)38適合コネクタTH-HC、THC・THCSシリーズ適合蛇口外径(Φmm)15~18蛇口取付形状止めねじ型