243件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY382/AKY385

    サンホープ(48件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • ディスクフィルターAR301 サンホープ

    ディスクフィルターAR301

    サンホープ(13件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • フィルターメッシュAKY385用 サンホープ

    フィルターメッシュAKY385用

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
    適合AKY385
  • ストレーナー 50mm カクイチ

    ストレーナー 50mm

    カクイチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
  • ディスクフィルターAR311 サンホープ

    ディスクフィルターAR311

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
  • クイックエンド グローベン

    クイックエンド

    グローベン(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
    用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
  • O-リング ネタフィム

    O-リング

    ネタフィム
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
    用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショート寸法(inch)1”&1 1/2”
  • 散水タイマー グリーンライフ

    散水タイマー

    グリーンライフ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電池不要・簡単須佐の散水タイマー
    材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂色グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160
  • ディスクフィルターAR311用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR311用メッシュ

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR311、AR315
  • スクリーンフィルターAKY387 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY387

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • 鉄板ストレーナー(鉄) ST 築地製作所

    鉄板ストレーナー(鉄) ST

    築地製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    パンチ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープ

    フィルターメッシュAKY387/AKY388用

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • 3/4インチフィルター ネタフィム

    3/4インチフィルター

    ネタフィム
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
    用途灌水用資材色赤タイプバルブなしメッシュ120
  • ドサトロン (肥料混入器) サンホープ

    ドサトロン (肥料混入器)

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
  • フィルターキー サンホープ

    フィルターキー

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
    適合AR311、AR316
  • ディスクフィルターAR321DS サンホープ

    ディスクフィルターAR321DS

    サンホープ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
  • フィルターサポート台 サンホープ

    フィルターサポート台

    サンホープ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷
    ディスクフィルター用の架台です。
  • TIF三枝アダプター イーエス・ウォーターネット

    TIF三枝アダプター

    イーエス・ウォーターネット(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
    型式TIF-F-09 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
  • 自動かん水タイマーBluetooth、電池式 イーエス・ウォーターネット

    自動かん水タイマーBluetooth、電池式

    イーエス・ウォーターネット
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
    用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)防水性防水(IP-68)
  • 雨センサー2芯(降雨時切) イーエス・ウォーターネット

    雨センサー2芯(降雨時切)

    イーエス・ウォーターネット
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    8日以内出荷
    雨を検知するセンサーです。
    用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます付属品取付ブラケット、取付ネジ仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付長さ(mm)147型式COM-A-RS-2-NC高さ(mm)127(ブラケット含む)取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属定格電気的:AC/DC24V、5A外径(Φmm)センサー部:24材質(カバー)樹脂動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
  • 4-フォガー FG-4 イーエス・ウォーターネット

    4-フォガー FG-4

    イーエス・ウォーターネット
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。材質高密度樹脂
  • カバーシール ネタフィム

    カバーシール

    ネタフィム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のカバーシールです。
    用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)寸法(inch)2”
  • 延長ホース セフティー3

    延長ホース

    セフティー3
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR301用メッシュ

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR301、AR302
  • ファインフィルター50用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター50用架台

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
  • レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    22日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。
    用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)
  • ストレーナー 19mm カクイチ

    ストレーナー 19mm

    カクイチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
    材質スチール
  • スーパードス20 ハイポネックスジャパン

    スーパードス20

    ハイポネックスジャパン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    ワンウェイガスケット(特許)の働きでエンジン部に溶液が入らない。一旦セットしたら常に一定比率混合(安定したら混合精度)。2台直列連結で2溶液混合可能(リモートインジェクション)。ミキシングチャンバーを装備(効率の良い溶液混合)。混合比率設定は、見やすく使いやすい外部調整型(インジェクター)。低い圧力損失。簡単なメンテナンス。
  • マイクロヘッドミニスプレーL イーエス・ウォーターネット

    マイクロヘッドミニスプレーL

    イーエス・ウォーターネット
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
    用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
  • TIF二枝アダプター イーエス・ウォーターネット

    TIF二枝アダプター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
    型式TIF-F-10 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
  • フィルタースーパー3/4-A イーエス・ウォーターネット

    フィルタースーパー3/4-A

    イーエス・ウォーターネット
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    8日以内出荷
    フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。
    用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)流量範囲(m3/h)3
  • マイクロヘッド逆吊用ローター イーエス・ウォーターネット

    マイクロヘッド逆吊用ローター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
    用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーとタケノコ継手の組合わせです。材質は黄銅(真鍮)です。
  • ソレノイドAC/DC24V イーエス・ウォーターネット

    ソレノイドAC/DC24V

    イーエス・ウォーターネット
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。
    用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W DC24Vタイプ2方2芯電源(V)DC24
液肥混入器/フィルター/補修部品